25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウントST II
BMOフィッシングギアシリーズのBMベースとマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。BMベースは、バウデッキや船縁にビスで固定するのに適しており、超薄型タイプなため、。探マウントを外した際に、デッキの凸が少なくスッキリ邪魔になりません。
仕様【付属ベース】BMベース セット内容マルチ魚探マウントST II、BMベース 材質樹脂 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)68×36 ねじ穴(Φmm)Φ6.2 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
3,598 税込3,958
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)PS魚探マウント(アルミレール用)
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質ステンレス/樹脂 対応魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)魚探ボールマウント 20C0066
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに対応した魚探架台です。 穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。 BMベース、レールスライダーベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの豊富な各種取付ベースが様々な取付場所に対応しています。 ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
材質アルミ/樹脂/ゴム 寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)魚探ボールマウント 20Z0197
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場! BMベースがセットのなった魚探ボールマウントです。 穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。 ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
仕様【付属ベース】BMベース 材質アルミ/樹脂/ゴム 寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)魚探ボールマウント
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な魚探用の汎用架台です。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。ワカサギレールシステムをはじめ、BMOのアルミレールに取付することが可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したセットアイテムです。
付属品レールスライダーベース(縦型) 材質アルミ/樹脂/ゴム 寸法(横×縦)(mm)魚探取付板:159×51
1セット
7,598 税込8,358
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチ魚探マウント II
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付) セット内容マルチ魚探マウントII、IFベース(ソケット付) 材質アルミ/樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
6,898 税込7,588
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付) セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250 パイプ長(mm)850 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フィッシュセンサーアームN
サイド・ワイドスキャン振動子に最適! BMOフィッシングギア「極み」シリーズ対応のカスタムパーツ。 Φ19mmのアルミ製パーツと樹脂製パーツで構成されたスマートなフィッシュセンサーアームです。
仕様【付属ベース】無し 材質アルミ/樹脂 長さ(mm)【振動子パイプ】850 パイプ径(Φmm)19
1セット
2,998 税込3,298
10日以内出荷

縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 アーム長さ(mm)150 パイプ長(mm)【振動子】850
1セット
5,998 税込6,598
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム
サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。 アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。
材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 長さ(mm)【振動子パイプ】850
1セット
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)PS魚探マウント(アッパータイプ)
ライブウェルホルダーの金具に取付するタイプのPS魚探マウントです。ライブウェルホルダーと魚探の両方をレールの中心にセットすることが可能です。レールの上部に魚探をセットするため、画面を確認する際の視点移動が軽減できます。二刀流で釣りたいユーザーに最適な魚探マウントです。
材質ステンレス/樹脂 対応機種(HONDEX社製)HE-68WB/PS-610C・II/PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57C/PS-500/PS-501など
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II
BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、。BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型) 材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
4,098 税込4,508
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き)
BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに装着可能な魚探用のマウントパーツです。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)と。パイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。 マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)。?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)。?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能。?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減。 パイプベース(ソケット)II。?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド。?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付。?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能。【おすすめポイント】。?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群。?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し。?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立
セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【魚探台座】360 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
5,898 税込6,488
8日以内出荷

BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、。多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベース セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 パイプ長(mm)850 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360 取付可能板厚(mm)~75
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、。ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ) セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ) 材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
6,198 税込6,818
8日以内出荷

BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに。各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、。ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベース セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 パイプ長(mm)850 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360 取付可能板厚(mm)~85
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブMスライド板セット
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレス タイプノブM ねじ規格M6
1セット
559 税込615
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプベース
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。 錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。 L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
取付板厚(mm)~85
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。ボートワカサギでの利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 取付【対応方向】水平(横方向)のみ 対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など レール長さ(mm)800 取付可能板厚(mm)~75
1セット
53,980 税込59,378
8日以内出荷

レールシステム置き型を基幹とした氷上・ドーム船用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。氷上、ドーム船での利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない) 対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など 台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140 レール長さ(mm)640 可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)
1セット
54,980 税込60,478
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース(800レールセット)
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミ レール長さ(mm)800 ベースクランプベース 取付可能板厚(mm)~75 取付方向横付け 材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット)
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm 材質アルミ/ステンレス/樹脂 取付方向横付け
1セット
20,980 税込23,078
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II
人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
材質樹脂/ゴム ブラック 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(各種取付ベースセット)
一般的な船釣りで使いやすいベーシックな取付ベースが付属した各種セットをご用意しました。 取付対象(場所)に合わせてお選びください。
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります