船舶用品・漁業資材 :「船舶用」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上 付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4 質量(kg)約2.1 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185 入力CD、USB、ラジオ(AM/FM) 電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V) 機能時計:カーステレオに内蔵 周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時) 入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡 消費電流(A)1.0(定格出力時) 外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装 歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時) 使用電圧範囲(V)DC20~32 インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600 再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル 入力回路数MIC 600Ω×1
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き
付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)38 質量(kg)0.5 口径(mm)130 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)8 防水性屋内仕様
1台
6,598 税込7,258
6日以内出荷

DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー 付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ 質量(kg)2.1 電圧(V)24 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185 インピーダンス(Ω)負荷:4 防水性屋内仕様 入力回路数MIC 600Ω×1
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コード約60cm付き
付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)188 質量(kg)0.9 口径(mm)225×140 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)8 防水性屋外仕様
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー 付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ 質量(kg)2.9 電圧(V)24 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185 インピーダンス(Ω)負荷:330 防水性屋内仕様 入力回路数MIC 600Ω×1
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)155 質量(kg)1 口径(mm)154×140 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)8 防水性屋外仕様 入力回路数MIC 600Ω
1台
7,898 税込8,688
8日以内出荷

船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に 寸法(mm)口径:154×140 全長(mm)155 質量(kg)1 グレー コード長さ(m)5 定格入力(W)5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)定格:8 防水性IPX5 取扱説明書(2.27MB)
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷

船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に 寸法(mm)口径:280×180 全長(mm)307 質量(kg)3.7 ライトグレー コード長さ(m)1.5 定格入力(W)30 インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W) 防水性IPX6 取扱説明書(2.84MB)
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。 2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上 付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4 質量(kg)約2.9 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177 入力CD、USB、ラジオ(AM/FM) 電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V) 機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路) 周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時) 入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡 消費電流(A)2.0(定格出力時) 外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装 歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時) 使用電圧範囲(V)DC20~32 インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600 再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル 入力回路数MIC 600Ω×1
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

船舶用スピーカー10W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に 寸法(mm)口径:225×140 全長(mm)231 質量(kg)1.2 ブルーグリーン コード長さ(m)1.5 インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W) 定格入力(W)10 防水性IP56 取扱説明書(2.84MB)
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ノボル電機第四種汽笛
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293 質量(kg)2.8 周波数(Hz)650 電圧(V)DC23~30 スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと 電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5 入力(W)30 口径(mm)280×180 インピーダンス(Ω)16 防水性屋外仕様
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります