船舶用品・漁業資材 :「船舶航海灯」の検索結果
昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。
構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。
シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。
ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。
減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。
仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A
質量(kg)2.55
定格電圧(V)24
角度(°)光柱:6
保護等級IP56
望遠鏡:倍率4
最大光度(cd)光柱:60000以上
適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
1セット
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。