船舶用品・漁業資材 :「ウエーブカメラ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9インチTFT液晶モニター!。舶用暗視カメラ「ナイトウエーブ」NIGHTWAVE(ヤンマー製)接続可。高画質。4分割画面仕様。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。電源DC12/24V共用。ワイヤレスリモコン付き。信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可(専用変換コネクター準備中)。埋め込み設置可
セット内容モニター1台・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書 電圧(V)DC12~24 消費電力(W)約8 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30(9インチ) 言語表示日本語含む8か国語 画素数1024×600/800×480 信号入力RCAプラグ モニターサイズ9インチTFT LCD 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級:IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能。本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製。DC12-32V。ワイヤレスリモコン付き。表示言語 日本語選択可。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。2025年モデル。1年保証
セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード 質量(g)1200 電圧(V)DC12~32 入力【RCA(AV)】4CH AHD 適合機器【接続可能カメラ】ECW-21(推奨)ECW-20など【接続可能機器】RCA出力機器(ナイトウェーブなど) 信号形式PAL/NTSC 対応日本語・英語・その他 周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】267×173×31(本体画面のみ) 画素数1024×600 モニタ10.1インチTFT LCD、LEDバックライト フレームレート25-30fps 対応VESA規格50×50mm 輝度(cd/m2)【バックライト】450
1式
79,980 税込87,978
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります