船舶用品・漁業資材 :「エアーボート」の検索結果
場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。
電圧(V)DC12
吹出口1カ所
場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適)
モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ
小型ながら1分間に風量80L
ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み
モーター出力はわずか60W
ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き
エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き)
軸受けはボールベアリング仕様
質量(kg)2.35
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
電力(W)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160
口径(mm)10
風量(L/min)80
吹出口1ヵ所
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター
ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能
静音型
ABS樹脂製
水平設置型
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上
取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ
12Vブラシレスマイクロモーター搭載
省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本
電圧(V)DC12
取付穴数4mm穴(4ヶ所)
ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。