49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRS-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 動画あり
マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
黄色(アンバー) 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)110×53.8 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

簡単取付!。85mmメーター用
付属品ステンレスタッピングネジ(M4)2本 材質SUS304 ステンレス 質量(g)107 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140×30 取付け方法2ヶ所穴・ネジ取付 ねじサイズM4
1式
2,498 税込2,748
4日以内出荷

85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
仕様速度比:1.0~360 寸法(mm)85×85×55 材質(本体)プラスチック 質量(g)300 電圧(V)9-32CD 回転数4000rpm 電流(mA)≦100 動作温度(℃)-30~80 保管温度(℃)-40~85 防水IP67
1式
24,980 税込27,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC9-85 保証期間1年 ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン1種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 赤色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-R 寸法(mm)Φ110×53.8 赤色 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:赤色LED+赤色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 青色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-B 寸法(mm)Φ110×53.8 青色 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:青色LED+青色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 黄色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-Y 寸法(mm)Φ110×53.8 黄色 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 黄色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRL-Y 寸法(mm)Φ111×123 黄色(アンバー) 質量(g)645 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 黄色
フラッシュライト スタンダードタイプ登場!。プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射。強力な閃光を遠くまで照射。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式TK-3Y 寸法(mm)163×110 黄色 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:黄色LED+黄色カバー レンズポリカーボネート製 保証期間1年 LEDオスラム社製 3W×12 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 質量(g)350 出力(W)12 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC11-24 接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン4種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-YC 寸法(mm)Φ110×53.8 黄色 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LEDオスラム社製 マグネットネオジム磁石 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
14,980 税込16,478
欠品中

最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。2V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRL-YC 寸法(mm)Φ111×123 黄色(アンバー) 質量(g)645 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LEDオスラム社製 マグネットネオジム磁石 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm)163×110 電圧DC11V-30V 質量(g)511 規格CE/SAE Class 1/ECE R65 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 防水保護等級IP66 発光体青色LED+青色カバー 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテック循環式ポンプ
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式が採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
質量(g)800 出力(W)60 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5 最大吐出量(L/min)100 長さL×高さH×幅W(mm)175×83×113(ニップル・フィルターを除く) 口径(mm)20/25/32 流量調整方式5段階(毎分50/66/78/90/100リットル)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED蛍光灯
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯 回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に! 直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯 口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし! 最新の高発光効率LEDチップ採用 従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に! 40℃までの環境で使用可能 非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可) 無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック 無極性回路により+・-の極性なし 従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合 LED素子の期待寿命は約40‚000時間 DC24V用 AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm) 質量(g)130 電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V)DC24~29 消費電力(W)12 口金G13 全光束(Lm)1200 発光色白色 色温度(K)6500
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) DC24V用 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター 質量(g)1500 出力(W)100 電流(A)1 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5.8 最大吐出量(L/min)170 長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く) 流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170) 口径(mm)19/25/32/40/43
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き・オートストップ機能。低粘度オイルの交換・移送に。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フィルター 質量(kg)9 出力(W)550 電流(A)5.8 電圧(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])1400(MAX) 口径(Φmm)25 全揚程(m)5 周波数50/60Hz 吐出量(L/min)80(MAX) 適合温度(℃)液体:-25~55 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×325 ケーブル長(cm)140 適合ホースサイズ(mm)内径x外径: 25x32【ブレードホース】 動作圧(bar)3
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。 海水での使用は不可。 連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500 全揚程(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マリンテックLEDサーチライト
自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。電圧12/24Vどちらにも対応。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。最高到達距離 約1183m。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。ジョイスティック式リモコン標準装備
セット内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 規格国際:CE/FCC/TELEC、R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 角度(°)上下俯角:135 ランプLED 色温度(K)5700~6000 到達距離(m)ワイヤレスリモコン:約70 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

マリンテック電動ドライバー
高性能・安価でコンパクト。電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)。ブレーキ機能付き。電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nm。ビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)。高輝度LED照明機能付き。正転/逆転 切替スイッチつき。11種類のビットセット付き。落下防止トーラス付き。USB タイプCで充電可能。大容量リチウム電池充電式
その他電池容量:2500mAH 質量(g)290 種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類 電圧(V)DC3.5 充電時間2~3時間 サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)
1式
3,298 税込3,628
4日以内出荷

従来の120サイズ回転灯とそのまま交換できるジョイント金具です。
付属品8mmボルト・4mmビス・ゴムブッシュ付 型式MF-J120 質量(g)154 外径(Φmm)140
1式
3,598 税込3,958
6日以内出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
型式MF30W-1224B 寸法(mm)163×110 青色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:青色LED+青色カバー 本体樹脂製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格ノイズ対策品 LEDオスラム社製 3W×12 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 6種類
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-FL 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 種類レンズカバー:黄 規格R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプLED 色温度5,700~6,000K 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角上下:135度 取得規格CE/FCC/TELEC 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-R 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 種類レンズカバー:赤 規格R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプLED 色温度5,700~6,000K 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角上下:135度 取得規格CE/FCC/TELEC 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
型式MF30W-1224G 寸法(mm)163×110 緑色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:緑色LED+緑色カバー 本体樹脂製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格ノイズ対策品 LEDオスラム社製 3W×12 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 6種類
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
型式MF30W-1224Y 寸法(mm)163×110 黄色(アンバー) 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体樹脂製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格ノイズ対策品 LEDオスラム社製 3W×12 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 6種類
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-FL 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 種類レンズカバー:拡散 規格R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプLED 色温度5,700~6,000K 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角上下:135度 取得規格CE/FCC/TELEC 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!。本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ。赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2021年モデル
型式MF30W-1224R 寸法(mm)163×110 赤色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:赤色LED+赤色カバー 本体樹脂製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格ノイズ対策品 LEDオスラム社製 3W×12 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 6種類
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!。本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ。白色発光ダイオード+クリアカバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2021年モデル
型式MF30W-1224W 寸法(mm)163×110 白色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:白色LED+クリアカバー 本体樹脂製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格ノイズ対策品 LEDオスラム社製 3W×12 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 6種類
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

旋回窓は船舶のフロントグラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ視界を確確保することによって、操業・作業等の安全を期すことができます。
電源(V)24
1式
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替 セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 質量(kg)0.4 電圧(V)DC12/24 段数2段 消費電力(W)50(最大) ケーブル長(m)1 寸法(Φmm)77.5×95 パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリンテックモニタースタンド
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により 上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ135mm。両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
付属品ネジ滑り止め液 寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124 質量(g)270 角度(°)【周囲調整】360 対応4インチ~11インチ 対応VESA規格25×25、30×38
1式
5,498 税込6,048
6日以内出荷

マリンテックモニタースタンド
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により、上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格に対応。高さ135mm。ベース面は強力両面接着シール付き。Φ4穴×5
付属品ネジ滑り止め液 寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124 質量(g)270 角度(°)【周囲調整】360 対応4インチ~11インチ 対応VESA規格25×25、30×38
1式
5,498 税込6,048
6日以内出荷

高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載 。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル
型式MF50W-1224Y 寸法(mm)163×110 黄色(アンバー) 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
46,980 税込51,678
6日以内出荷

高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。軽量・防水構造。出力50Wタイプ。白色発光ダイオード+クリアカバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2022年モデル
型式MF50W-1224W 寸法(mm)163×110 白色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:白色LED+クリアカバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
46,980 税込51,678
6日以内出荷

高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル
型式MF50W-1224R 寸法(mm)163×110 赤色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:赤色LED+赤色カバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
46,980 税込51,678
6日以内出荷

高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル
型式MF50W-1224G 寸法(mm)163×110 緑色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:緑色LED+緑色カバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
46,980 税込51,678
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化!。組み立て用ネジはステンレス製
用途中間スイッチ 型式WSW3-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35 外径(Φmm)パッキング:4.5 ケーブル接続方法ネジ式接続式 電流容量(A)スイッチ:30
1式
1,798 税込1,978
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ 仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで 付属品ステンレスネジ 型式WPSW3-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120x55x52 電流容量(A)スイッチ:30 防塵防水性能IP66
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります