船舶用品・漁業資材 :「安全 表示板」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4段階のPWM充電制御。LEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定。12V/24V/48V自動認識機能。3つの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)。温度表示機能付き。LEDバックライト付き。リン酸鉄イオンバッテリー充電対応。1年保証。オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品タッピングネジ(3-15)2本
寸法(mm)133×70×35
質量(g)150
電圧(V)DC12/24/48兼用
制御方式PWM
使用温度(℃)-20~60
充電電圧(V)14.0(リン酸鉄イオンバッテリー)
待機電流≦8mA
最大入力電流(A)20
USB13.8V 2A
最大入力電圧(V)50
1式
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
MPPT制御方式→電圧と電流を自動制御して。常に最大の電流量を取り出せる組み合わせを選ぶ理想的な方式!。変換効率97%日射量がばらつく曇天時でも安定した発電が可能。バックライト付きカラーデジタルディスプレイ表示。ソーラー(入力電圧・入力電流・充電電流・バッテリー電圧・出力電流)。リン酸鉄イオンバッテリー充電対応。充電表示用LEDインジケーター。4ヶ所のUSBコンセント搭載(携帯電話などの充電可)。2ヶ所のDCコンセントとDCケーブル付き。RS-485通信ポート付き。12V/24V自動認識機能。各種保護機能付き。1年保証。オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品DCケーブル2本・英文説明書
寸法(mm)186×186×67
質量(g)946
電圧(V)DC12/24、【パルク】14.4(12V時)【フロート】13.8(12V時)【アブソープ】14.7(12V時)
電源【USB出力】5V-3A
回路方式MPPT
最大入力電流(A)30
最大入力電圧(V)50
1式
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。