船舶用品・漁業資材 :「小型水槽用」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイヤフラム式エアーポンプ
マグネット方式 オイルレス構造です。
低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)AC100
口径(mm)17
吹出口1ヵ所
ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用。マグネット方式・オイルレス構造。サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品。振動を吸収するインシュレーターゴム採用。ネジ部分はステンレス製。低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ。約600L水槽に対応
型式MA100-40G
寸法(mm)L250×W185×H190
質量(kg)4.2
電流(A)0.4
電圧(V)AC100
電力(W)37
内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個
周波数50/60共用
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース)
口径(mm)17
風量(L/min)40
吹出口1ヵ所
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター
型式M100-60CF
材質(本体)樹脂製
質量(g)300
出力(W)30
寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)0.3
電圧(V)AC100-240
温度範囲(℃)約5~40
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)58(可変流量式)
ポンプコード(m)2
口径(mm)19/25/32
水圧0.03Mpa(0.34bar)
使用ホース内径19/25/32
流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は。僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・DCケーブル
型式M24-60CF
材質(本体)樹脂製
質量(g)300
出力(W)30
寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)1.25
電圧(V)DC24
温度範囲(℃)約5~40
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)60
ポンプコード(m)2
使用ホース内径19/25/32
流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。