12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製) 型式M12-15SL 寸法(mm)100×60×80 質量(g)210 出力(W)16 電流(A)1.25 電圧(V)DC12 全揚程(m)3.8 使用温度(℃)60℃以下 吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h) 測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定 ケーブル長(cm)100 ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷

AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(電源部除く) 出力(W)28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量(L/min)15(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(電源部除く) ホースニップル外径(mm):真鍮製12 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷

AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(電源部除く) 出力(W)28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量(L/min)15(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(電源部除く) 標準ノイズ(dB)40以下
1式
8,598 税込9,458
6日以内出荷

DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 電流(A)1.2 電圧(V)DC5~24(最大26) 出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時) 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量24V時:15L/min(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100 ホースニップル外径(mm):8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,098 税込10,008
6日以内出荷

最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)90以下 吐出量0~900L/hour 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(ポンプ本体) ホースニップル外径(mm):真鍮製12 標準ノイズ(dB)40以下
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(ポンプ本体) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26) 出力最大28.8W(DC26V) 全揚程(m)7 使用温度(℃)90以下 吐出量0~900L/hour 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(ポンプ本体) ホースニップル外径(mm):8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター 型式M100-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)90以下 吐出量0~900L/hour 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(ポンプ本体) ホースニップル外径(mm):真鍮製8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 型式M12-15SL 寸法(mm)100×60×80 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 出力(W)16 電流(A)1.25 電圧(V)DC12 全揚程(m)3.8 使用温度(℃)60℃以下 吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h) ケーブル長(cm)100 ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製) 型式M12-15SL 寸法(mm)100×60×80 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 出力(W)16 電流(A)1.25 電圧(V)DC12 全揚程(m)3.8 使用温度(℃)60℃以下 吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h) ケーブル長(cm)100 ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷

DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 電流(A)1.2 電圧(V)DC5~24(最大26) 出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時) 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量24V時:15L/min(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100 ホースニップル外径(mm):12 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,098 税込10,008
6日以内出荷

AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(電源部除く) 出力(W)28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量(L/min)15(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(電源部除く) ホースニップル外径(mm):真鍮製8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷

最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(ポンプ本体) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26) 出力最大28.8W(DC26V) 全揚程(m)7 使用温度(℃)90以下 吐出量0~900L/hour 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(ポンプ本体) ホースニップル外径(mm):12 標準ノイズ(dB)40以下
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります