船舶用品・漁業資材 :「水中ポンプ用排水ホース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶の排水、吸水用として! 小型ですが強力です 海水で使用できます。 金属部品はステンレス採用 内径25mmホースで使用できます。
質量(kg)1.8 出力(W)100 電流(A)6.5 電圧(V)12 全揚程(m)6 極性あり 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25
1台
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶の排水、吸水用として! 海水で使用できます。 ステンレス部品採用・アタプター付 内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。 コンセントには極性があります。
質量(kg)2.8 出力(W)190 電流(A)8 電圧(V)24 全揚程(m)9 極性あり 寸法(高さH×幅W)(mm)270×165 口径(mm)25/32
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶の排水、吸水用として! 小型ですが強力です 海水で使用できます。 金属部品はステンレス採用 内径25mmホースで使用できます。
質量(kg)1.8 出力(W)150 電流(A)6.5 電圧(V)24 全揚程(m)6 極性あり 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25
1台
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶の排水、吸水用として! 小型ですが強力です 海水で使用できます。 金属部品はステンレス採用 内径25mmホースで使用できます。 極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8 出力(W)150 電流(A)6.5 電圧(V)24 全揚程(m)6 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶の排水、吸水用として! 海水で使用できます。 ステンレス部品採用・アタプター付 内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。 極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165 出力(W)190 口径(mm)25/32 電流(A)8 電圧(V)24 全揚程(m)9 極性なし
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶の排水、吸水用として! 海水で使用できます。 ステンレス部品採用・アタプター付 内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。 コンセントには極性があります。
質量(kg)2.3 出力(W)160 電流(A)13 電圧(V)12 全揚程(m)7 極性あり 寸法(高さH×幅W)(mm)270×165 口径(mm)25/32
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶の排水、吸水用として! 海水で使用できます。 ステンレス部品採用・アタプター付 内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。 極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)2.3 出力(W)160 電流(A)13 電圧(V)12 全揚程(m)7 極性なし 寸法(高さH×幅W)(mm)270×165 口径(mm)25/32
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶の排水、吸水用として! 小型ですが強力です 海水で使用できます。 金属部品はステンレス採用 内径25mmホースで使用できます。 極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8 出力(W)100 電流(A)6.5 電圧(V)12 全揚程(m)6 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります