船舶用品・漁業資材 :「水槽 業務用」の検索結果
業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に140Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!
大型水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可能
電圧(V)DC24
電流(A)4.5
電力(W)110
風量(L/min)140
口径(mm)20
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230
吹出口1ヵ所
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
100℃までの液体で使用可
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能
寸法(mm)100×60×80
口径(mm)20(G2/1ネジ)
耐熱温度(℃)100
ケーブル長(cm)150
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。