船舶用品・漁業資材 :「点灯管 安定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED蛍光灯
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯 回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に! 直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯 口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし! 最新の高発光効率LEDチップ採用 従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に! 40℃までの環境で使用可能 非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可) 無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック 無極性回路により+・-の極性なし 従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合 LED素子の期待寿命は約40‚000時間 DC24V用 AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm) 質量(g)130 電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V)DC24~29 消費電力(W)12 口金G13 全光束(Lm)1200 発光色白色 色温度(K)6500
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷

マリンテックLED蛍光灯
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯。回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!。直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯。口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!。最新の高発光効率LEDチップ採用。従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!。40℃までの環境で使用可能。非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)。無線機にノイズが入らないノイズレス構造。無極性回路により+・-の極性なし。従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合。LED素子の期待寿命は約40000時間。AC電源24~29Vでも使用可
型式MFL12W-24 全長(mm)580 質量(g)130 電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V)DC24~29 消費電力(W)12 口金G13 全光束(Lm)1200 発光色白色 色温度6,500K
1式
5,798 税込6,378
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります