船舶用品・漁業資材 :「魚探 架台」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックマリンモニター
防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット セット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書 質量(kg)3.6 材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)17 入力電圧(V)DC12~28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118 表示部158.4×211.2mm コントラスト比1200=1 画素ピッチ0.264(H)×0.264(V) 表示色262万色 解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 画面サイズ10.4インチ 信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50 最大輝度(cd/m2)1000
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

マリンテックマリンモニター
垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット セット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書 質量(kg)6.3 材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)48 入力電圧(V)DC12~28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190 表示部304.1×228.1mm コントラスト比800=1 画素ピッチ0.294(H)×0.294(V) 表示色1,670万色 解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA) 画面サイズ15インチ 信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50 最大輝度(cd/m2)1000
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング