KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8
定格電圧(V)~600
ケーブル長(m)1
定格電流(A)~50
ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8
定格電圧(V)~600
ケーブル長(m)5
定格電流(A)~50
ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8
定格電圧(V)~600
ケーブル長(m)2
定格電流(A)~50
ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8
定格電圧(V)~600
ケーブル長(m)10
定格電流(A)~50
ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能
型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m)
定格電圧(V)~600
定格電流(A)~50
ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~40Aまで)
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG10・5.5SQ
防水防水型
DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)61まで
電線仕様AWG8・8SQ
1式
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V
ケーブル長(m)2
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8
ケーブル長(m)1
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V
ケーブル長(m)1
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V
ケーブル長(m)10
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V
ケーブル長(m)5
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当。シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!。端子はADS-50Aなのでオスメス併用。丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V
ケーブルAWG10/5.5SQ
ケーブル長(cm)50
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8
ケーブル長(m)5
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)49まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8
ケーブル長(m)10
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8
ケーブル長(m)2
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)
型式ILF-10
全長(mm)300
備考防水型
外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)40まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W
備考強力防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)40まで
電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQ
ケーブル長(mm)130×2本
防水保護等級IPX4
1式
¥879
税込¥967
6日以内出荷
キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1
ケーブルAWG20/0.5SQ
1式
¥449
税込¥494
欠品中
室内への漏水を防止。5.5SQまでのケーブルに使用可。白色
付属品4mmステンレス製タッピングネジ6本
材質対候性樹脂(ナイロン製)
質量(g)14
縦×横×高さH(mm)76×66×27
適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
1式
¥899
税込¥989
13日以内出荷
DCコネクター付きロングケーブル
キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当
規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
12Aまでの負荷で使用可
用途各種機器の延長ケーブルとして
外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1
ケーブル長(m)4
ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
防水タイプのプラグ
型式SG-WW-47
定格容量(A)15まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 4Pプラグ
定格容量(A)15まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
防水タイプの2Pプラグ
型式SG-WW-40B
定格容量(A)20まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
寸法(mm)120×120×80 グランド部含まず
ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ
電線口3P/4P選択可能
1式
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
寸法(mm)120×120×80 グランド部含まず
ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ
電線口3P/4P選択可能
1式
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65
寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まず
ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ
電線口下2方向
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。