33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V)AC100~240 各種認証PSE認証品 防水保護等級IP65
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 保証期間1年 プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス) 各種認証PSE認証品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED電源
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグ(メス) 周波数(Hz)50/60 出力電圧DC24V 入力電圧(V)AC100~240 定格出力電力(W)48 プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス) 出力電流2A(MAX)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

マリンテックLED電源 D24V-3A
変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)3(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45 定格出力電力(W)72まで
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

マリンテックLED電源 D24V-6A
変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)6(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80 定格出力電力(W)144まで
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 電圧(V)DC12/24 発光色黄色 消費電流(mA)LED:15 取付穴径(Φmm)Φ22 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

電源部をパネル本体より離れた場所に設置可能に!
適合機種メーカー製LEDパネルライト全種 型式EC-1000 接続専用コネクター付き 電線仕様22AWG ケーブル長(cm)100
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 電圧(V)DC12/24 発光色緑色 消費電流(mA)LED:15 取付穴径(Φmm)Φ22 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

マリンテックLED蛍光灯
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯 回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に! 直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯 口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし! 最新の高発光効率LEDチップ採用 従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に! 40℃までの環境で使用可能 非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可) 無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック 無極性回路により+・-の極性なし 従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合 LED素子の期待寿命は約40‚000時間 DC24V用 AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm) 質量(g)130 電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V)DC24~29 消費電力(W)12 口金G13 全光束(Lm)1200 発光色白色 色温度(K)6500
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

マリンテックLED調光器
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に! ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器 12V/24Vで使用可 キーホルダー型リモコン付き 10AまでのLED照明にご使用ください。
質量(g)20 出力(W)240(24Vの場合) 電流(A)10 電圧(V)DC12-24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×33×33
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

マリンテックLED電球 MLB50W-AC-B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)50 電源AC専用電源 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

マリンテックLED水中灯 MLA100-1224
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約460 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)100 ケーブル長(m)8 サイズ(mm)Φ55×220
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLEDサーチライト
自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。電圧12/24Vどちらにも対応。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。最高到達距離 約1183m。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。ジョイスティック式リモコン標準装備
セット内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 規格国際:CE/FCC/TELEC、R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 角度(°)上下俯角:135 ランプLED 色温度(K)5700~6000 到達距離(m)ワイヤレスリモコン:約70 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約570 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)200 ケーブル長(m)30 サイズ(mm)Φ55×245
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED電球
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年4月新発売!待望のAC電源フリーボルト新設計モデル登場! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線機 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発したAC電源用フリーボルトLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 省エネ法2017年度目標基準達成 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます。 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が同等となる計算です。 夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。 周波数範囲 : 60Hz専用
質量(g)69 電圧(V)AC80~240 消費電力(W)7 電源交流電源(AC) 口金E26 外径×全長(mm)60×105 全光束(Lm)770 発光色白色 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

マリンテックLED蛍光灯
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯。回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!。直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯。口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!。最新の高発光効率LEDチップ採用。従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!。40℃までの環境で使用可能。非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)。無線機にノイズが入らないノイズレス構造。無極性回路により+・-の極性なし。従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合。LED素子の期待寿命は約40000時間。AC電源24~29Vでも使用可
型式MFL12W-24 全長(mm)580 質量(g)130 電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V)DC24~29 消費電力(W)12 口金G13 全光束(Lm)1200 発光色白色 色温度6,500K
1式
5,798 税込6,378
6日以内出荷

携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど 電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5 極性センター端子プラス バックライト青色 USBタイプQC3.0/タイプC 電源スイッチの種類タッチ式
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!。光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!。ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器。リモコン到達可能距離:約10~15m。リモコン上下ボタンの長押しで調光量調節。10AまでのLED照明にご使用ください。12V/24V兼用のLED製品では使用不可
付属品キーホルダー型リモコン 型式DM30R 質量(g)20 寸法L67ΧW33ΧH33 電圧(V)DC12-24 出力240W(24Vの場合) 電源10A 到達距離(m)リモコン:約10~15 動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
1式
3,798 税込4,178
6日以内出荷

高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用。AC電源仕様、非常時DC24V自動切替。DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A。ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。RoHS指令対応商品です。3年間メーカー無償保証。2021年モデル 周波数範囲 : 60Hz専用
セット内容本体・めくら蓋・取付ビス 型式MP15-100SSE 質量(g)1200 出力(W)【AC時】15【DC時】3.5 電圧(V)AC100-240 全光束(Lm)1500 発光色白色 6000k 外径(mm)300×300
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC9-85 保証期間1年 ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン1種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

新型LEDレーザーサーチライト登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト! マリンテック独自の防蝕構造 ステンレス製金具付き 本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67 自社工場で防蝕処理 ノイズ未対策品 12V/24V共用電源 2022年モデル
電圧(V)DC12/DC24 指向角(°)スポット 光源オスラム社製 保証期間1年 防水保護等級IP67
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証
型式MLB50W-AC-R 質量(g)800 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)50 口金E39 全光束(Lm)5000 外形×全長(mm)90×270 発光色赤色
1式
22,980 税込25,278
6日以内出荷

マリンテックLEDストロボライト
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット 寸法(mm)102×31 質量(g)50 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1 電圧(V)DC10-30 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー) 指向角(°)180 ケーブル長(cm)30 防水性IP67 発光パターン11~17フラッシュパターン 発光方式黄色LED+透明カバー
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック走行充電器 DC24V
DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
質量(kg)2 サイズ276×190×72 出力1300W 出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定) ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 容量(A)【充電】50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1式
86,980 税込95,678
6日以内出荷

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-FL 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 種類レンズカバー:拡散 規格R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプLED 色温度5,700~6,000K 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角上下:135度 取得規格CE/FCC/TELEC 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-FL 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 種類レンズカバー:黄 規格R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプLED 色温度5,700~6,000K 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角上下:135度 取得規格CE/FCC/TELEC 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-R 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 種類レンズカバー:赤 規格R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプLED 色温度5,700~6,000K 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角上下:135度 取得規格CE/FCC/TELEC 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

マリンテックLEDワークライト
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g)2800 規格製品:ECE R10 CE(国際規格) 電圧(V)DC9-36 消費電力(W)189 全光束(Lm)16,500 発光色白色 色温度6500K 保証期間1年 サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch) 防水仕様IP67 ケーブル長(cm)60
1式
35,980 税込39,578
6日以内出荷

マリンテック走行充電器 DC12V
オリジナル走行充電器12V用。充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力60A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72 質量(kg)2 出力(W)780 出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)【充電】60(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC10.5~16V
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット 寸法(mm)546×90×110(金具は含まず) 質量(kg)2.7 電流(A)4(DC28V時) 消費電力(W)110 全光束(Lm)11000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 使用電圧範囲(V)DC9~36 ボディーカラー白色
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)1300 出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)120~800 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大430Wまで 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)780 出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC10.5~16V
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 質量(g)350 出力(W)12 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC11-24 接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン4種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります