船舶用品・漁業資材 :「たも網」の検索結果
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.284
太さ(mm)0.284
号数3号
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.234
太さ(mm)0.234
号数2号
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など
材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)
色グレー/白
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
瀬戸焼で有名な岐阜県東濃地域で製造している漁業用の瀬戸焼沈子です。海底との摩擦音に驚いた魚を漁獲する吾智網や底曳網などに使用されております。鉛比べ水中重量が軽量ですが、細かい重量調節などには向いております。表面は陶器と同じく上薬で表面加工をしており見た目もきれいですのでアクアリウムディスプレイなどにもご使用頂けます。原料は天然の粘土を使用しており、環境にも優しい漁具です。
用途沈子(刺網・底曳網・吾智網・小型巻網など)
RoHS指令(10物質対応)対応
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色GG/青線
長さ(m)200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
漁業用の中通し鉛となります。ロープ穴含め表面はプラスチック層をコーティングしておりますので、裸鉛に比べ、擦り減り・変形・ロープ噛みを防ぎます、当然錆びることもございません。耐久性・沈降力・耐衝撃・耐摩耗・耐蝕・耐薬品・耐寒性に優れた高品質・高性能で画期的な沈子です。擦り減りによる鉛交換やロープ損傷による交換作業の軽減による作業効率の向上、消耗資材のコストカットが見込めます。鉛噛みがないので、取り外しもスムーズで再利用して頂けます。損傷による鉛の環境流出も防ぐことができ環境に配慮した商品です。裸鉛・鉄沈子・チェーンなどを使用の場合はAタイプ、瀬戸岩・ゴム沈子を使用の場合はBタイプを選択すると置き換え可能です。
用途巻網・底曳網・トロール・定置網・バッチ網・刺網・吾智網・タコ漁りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやネットなどに取り付けて使用するEVA製の平型フロートです。上下両面にロープ溝があり、フロートを挟んでご使用頂けます。寄網・曳網・定置網などのフロートとしてご使用頂けます。スカリ・水汲みバケツ・バッカンなどに取り付けてご使用頂くこともできます。タモ・釣竿・ストリンガーなどに取り付けて海底沈下防止フロートとしてもご使用頂けます。EVA素材なのでパンクや衝撃に対する破損、吸水がございません
用途曳網(シラス曳・コーナゴ曳・メロード曳・サヨリ曳) 定置網(シラスウナギ) 地引網
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約210×60×38
幅W×深さ(mm)約12×5(ロープ溝)
質量(g)約50
色白
穴径(Φmm)約6
浮力(kg)約0.29
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)
色ライトグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色GG/黄線
長さ(m)200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様芯無
色白
巻種類2kgボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ680×1150
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体
付属品木製サヤ(刻印入)
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節
寸法(cm)約63×96×57
対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節
寸法(cm)約54.5×72.5×38
対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。