衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用
質量(kg/巻)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやネットなどに取り付けて使用するEVA製の平型フロートです。上下両面にロープ溝があり、フロートを挟んでご使用頂けます。寄網・曳網・定置網などのフロートとしてご使用頂けます。スカリ・水汲みバケツ・バッカンなどに取り付けてご使用頂くこともできます。タモ・釣竿・ストリンガーなどに取り付けて海底沈下防止フロートとしてもご使用頂けます。EVA素材なのでパンクや衝撃に対する破損、吸水がございません
用途曳網(シラス曳・コーナゴ曳・メロード曳・サヨリ曳) 定置網(シラスウナギ) 地引網
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約210×60×38
幅W×深さ(mm)約12×5(ロープ溝)
質量(g)約50
色白
穴径(Φmm)約6
浮力(kg)約0.29
耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ680×1150
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様芯無
色白
巻種類2kgボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。
穴径(Φmm)46
直径(Φmm)250
材質金属・ステンレス
厚さ(mm)50
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
洋上での長期使用を想定し原材料にUV剤を添加した交換用フロートカバーです。耐候性能によりPEクロスフロートカバーに比べ交換の手間が省けます。両面(表裏)ラミネートの高強力織物で損傷にも強い生地を使用しております
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
色黒
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ680×1150
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。
用途刺網用フロートロープ
材質側材:ポリプロピレン(紡績糸)
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
洋上での長期使用を想定し原材料にUV剤を添加した交換用フロートカバーです。耐候性能によりPEクロスフロートカバーに比べ交換の手間が省けます。両面(表裏)ラミネートの高強力織物で損傷にも強い生地を使用しております
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
色黒
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。
漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイ
としてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。
ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。
色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています。
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルム製で非常に軽量で水に浮きます。ライトグリーンで目立つため網の確認がしやすくなります
用途刺網用フロートロープ
色ライトグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質ポリエステルを使用した16打組紐。摩耗に強いポリエステルを円形状の組紐にすることで摩耗性に優れております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・ロープへのフロート取付
形状2kgボビン巻
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様耳位置:片耳・2ツ耳
材質PE樹脂
色オレンジ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。