1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。
セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1 全長(mm)139 質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363 平均演色評価数95 光源暖色白色 米国CREE社製 COB LED バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック レンズサイズ(mm)6(強化ガラス) 色温度(K)500~5500 動作温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)3500 光束(Lm)12000 直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8 ビーム角度(°)110 深度(m)100 動作電圧(V)25.2~16.8
1個
149,800 税込164,780
92日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります