船舶用品・漁業資材 :「Wi-Fi」の検索結果
関連キーワード
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、200mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 200m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1
寸法(mm)送信機:160×155×125
質量(g)送信機:685
本体寸法(mm)380×267×165
本体質量(kg)4.5
センサー1/2.3
対応HDMI出力
色温度(K)5000~5500
輝度2×2000lm
最大解像度12メガピクセル
通信方法Wi-Fi
視野角150°
フォーマット形式JPEG/DNG
フォーカス1m
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)送信機:2500
絞りF2.8
ISO規格100~6400
ビデオフォーマットMP4
深度(m)100
調光範囲3段階
駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)本体:97.68
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、100mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 100m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1
寸法(mm)送信機:160×155×125
質量(g)送信機:685
本体寸法(mm)380×267×165
本体質量(kg)4.5
センサー1/2.3
対応HDMI出力
色温度(K)5000~5500
輝度2×2000lm
最大解像度12メガピクセル
通信方法Wi-Fi
視野角150°
フォーマット形式JPEG/DNG
フォーカス1m
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)送信機:2500
絞りF2.8
ISO規格100~6400
ビデオフォーマットUHD:3840×2160 (4K) 30fps、FHD:1920×1080 (1080p) 30/60/120fps
深度(m)100
調光範囲3段階
駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)本体:97.68
1台
¥369,800
税込¥406,780
92日以内出荷
対応機種:CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX
セット内容CHASING WSRC モニター付きCHASING M2シリーズ専用防水コントローラ × 1、コントローラ専用 モニターフード × 1
形式4K 60fps [H.265/H.264/VP9]、1080P 60fps [H.265/H.264]
出力5.0V=3.0A 15.0W、9V=3A、15V=3A、20.0V=3.25A
本体寸法(mm)292×156×79(モニターフードを除く)
本体質量(kg)1.3
対応機種CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX
インターフェースUSB2.0×2、LAN、USB-C、HDMI、ROV接続
バッテリー内蔵型リチウムイオンバッテリー(交換不可)
電源バッテリー7000 mA、11.1 V
メモリー容量4 GB
操作シングルシフトレバー×3、コントロールスティック×2、キースイッチ×6
使用CPUQuad-core 64-bit Cortex-A55 周波数 2.0GHz
充電時間(時間)約3.5
測定位置確認GPS
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)相対5~95(結露に注意)
OSAndroid 11
防水性IP65
Bluetooth4.2
Wi-Fi周波数 2.4GHz/5.8GHz
ストレージ32 GB
モニターサイズ7.02 インチ、700 nit(cd/m2)、1920×1200
タッチスクリーン5点マルチタッチ対応
1個
¥289,000
税込¥317,900
92日以内出荷
従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。
セット内容CHASING M2 PRO 本体 × 1、リモートコントローラー × 1、ACアダプター(本体充電用) × 1、M2PRO専用ハードケース × 1、GoProマウント × 1、M3 × 8ネジ × 4、モニターフード × 1、Type-C-Type-Cデータケーブル × 1、Type-C-Micro-USBデータケーブル × 1、Type-C-ライトニングケーブル × 1、吸水タオル × 1、Oリング × 18、説明書 × 4、CHASING 手巻きリール・200mケーブルつき × 1、128G SDカード × 1、300Whバッテリー × 1
寸法(mm)コントローラー:160×155×125
質量(g)送信機:685
本体寸法(mm)480×267×165
本体質量(kg)5.7
センサー1/2.3
速度1.5m/s(3ノット)
色温度(K)5000~5500
輝度2×2000lm
最大解像度1200万
視野角152°
フォーマット形式JPEG/DNG
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)コントローラー:2500
絞りF1.8
ISO規格100~6400
無線Wi-Fi
焦点距離1m
蓄電池容量(Wh)300
ビデオフォーマットMP4
稼働時間(時間)本体:最大5、コントローラー:6(状況によって異なる)
HDMI規格あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P)
深度(m)150
調光範囲手動にて調整可能
SDカード128G
1台
¥469,800
税込¥516,780
92日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。