船舶用品・漁業資材 :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
送信機と接続することによりFIFISHのカメラ画像を外部HDMI機器に出力することができます。MicroUSBポートにFIFISH付属の送信機充電器もしくはモバイルバッテリー等から給電が必要です。スマートフォンと比較してリアルタイム画像伝送に遅延が発生する可能性があります。FIFISH本体は付属していません。
寸法(奥行D×長さL)(mm)水中ユニット:58×260
出力12.6VDC MAX 10A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)陸上ユニット:272×122×75
接続Pluggable waterproof plug
入力100~250VAC~50/60Hz MAX 2A
機能陸上ユニット:電源 on/off,充電ステータスランプ,漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護水中ユニット:漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)専用EPPケース:375×250×330
耐水性IP67
動作温度範囲(℃)-10~65
深度(m)150
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。