21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)3,000(定格) 電流(A)13 電圧(V)AC200 口金E39 安定器必要なし
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格) 電流(A)9 電圧(V)AC200 口金E39 安定器必要なし
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格) 電流(A)10 電圧(V)AC100 口金E39 安定器必要なし
1式
10,980 税込12,078
6日以内出荷

集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格) 電流(A)4.5 電圧(V)AC200 口金E39 安定器必要なし
1式
10,980 税込12,078
6日以内出荷

イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
電圧(V)AC230 口金E39 安定器必要
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格) 電流(A)20 電圧(V)AC100 口金E39 安定器必要なし
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)5,000(定格) 電流(A)22 電圧(V)AC200 口金E39 安定器必要なし
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)4,000(定格) 電流(A)20 電圧(V)AC200 口金E39 安定器必要なし
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格) 電流(A)15 電圧(V)AC100 口金E39 安定器必要なし
1式
10,980 税込12,078
6日以内出荷

集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)500(定格) 電流(A)5 電圧(V)AC110 口金E39 安定器必要なし
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格) 電流(A)6.8 電圧(V)AC200 口金E39 安定器必要なし
1式
10,980 税込12,078
6日以内出荷

長い年月を超えて堂々復活!!これぞ日本品質。光力がメーカー比10%以上増大。安定した光束維持率。お好みに合わせた色味をご用意。大玉タイプ。
出力(W)2,700(定格) 電流(A)13 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)290,000 ランプ効率(Lm/W)109 色温度(K)5,200 安定器必要
1式
23,980 税込26,378
6日以内出荷

メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。
周波数60Hz
1式
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格) 電流(A)13 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3,900,000 ランプ効率(Lm/W)130 色温度(K)4,500 安定器必要
1式
42,980 税込47,278
6日以内出荷

イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格) 電流(A)13.5 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)376,000 ランプ効率(Lm/W)125 色温度(K)5,300 安定器必要
1式
50,980 税込56,078
6日以内出荷

イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格) 電流(A)13.5 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)386,000 ランプ効率(Lm/W)130 色温度(K)4,850 安定器必要
1式
50,980 税込56,078
6日以内出荷

イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格) 電流(A)13.5 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)386,000 ランプ効率(Lm/W)130 色温度(K)4,850 安定器必要
1式
50,980 税込56,078
6日以内出荷

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。 電流(A)22 電圧(V)AC200 口金E39 定格出力(W)5000
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。 口金E39 定格出力(W)3000
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。 口金E39 定格出力(W)2000
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。 口金E39 定格出力(W)1000
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります