船舶用品・漁業資材 :「ルーペ 検査用」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『ゴムボート グランド315ワイド』は、従来のグランドシリーズより6cm幅広のワイドモデル船舶用品です。遠征釣行の良き相棒となります。4~5人用の大型モデルで、2馬力エンジン搭載のときに5人乗りできる余裕のスペースがあります。9.8馬力までのエンジンセットが装着可能で、バウにモーターマウントを設置することができます。ホームセンターなどで厚さ約3mmのフロアカーペットをお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。
用途遠征釣行に。 仕様予備検査有無:有、定員(人)/積載量(kg):4~5/560、航行区域:3海里(約5.5km) 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ、安全フラッグ 質量(kg)船体:40 形式【底形式/キール形式】高圧エアフロア(スーパーリジッドフレックス)/エアキール+ダイナキール 幅(cm)【船内】76 長さ(cm)【船内】232 人数4~5人用 全長(cm)315 チューブ径(Φmm)440 全幅(cm)164 気室数5(チューブ本体3、エアフロア、エアキール 馬力最大馬力(出力PS/重量kg):9.8/45.5 トランサムS
1台
329,800 税込362,780
14日以内出荷

『ゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし』は、従来のグランドシリーズより6cm幅広のワイドモデル船舶用品です。遠征釣行の良き相棒となります。4~5人用の大型モデルで、2馬力エンジン搭載のときに5人乗りできる余裕のスペースがあります。9.8馬力までのエンジンセットが装着可能で、バウにモーターマウントを設置することができます。ホームセンターなどで厚さ約3mmのフロアカーペットをお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。
用途遠征釣行に。 仕様定員/積載量:4~5人/560kg●底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッドフレックス)/エアキール+ダイナキール●航行区域:3海里(約5.5km) 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ、安全フラッグ 質量(kg)船体:40 人数4~5人用 寸法(cm)全長315、全幅164、チューブ径44、船内長232、船内幅76 気室数5(チューブ本体3、エアフロア、エアキール 馬力(出力PS/質量kg)9.8/45.5 トランサムS
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります