船舶用品・漁業資材 :「たも網」の検索結果
【ino】のポテンシャルはそのままに、ロック機能を追加装備することでシーバスゲームでは外せない風が吹く状況下でも、不意にフレームが開くことがないようにロックが可能。使用しない時はステイ状態をしっかりキープしているので、背面を気にせず集中できます。ロック機構部はワンプッシュで解除が可能なので、ランディングの際もストレスなく片手でセッティングが可能です。Sサイズのネットには35lbナイロンラインを使用し、スモールプラグやジグヘッドなどの使用を考慮した細かな網目を採用しました。
パイプ径(Φmm)8
ねじサイズJIS W1/2"
枠材ジュラルミン
吸着力2~4kg!!磁力調整が可能なマグネットホルダー!。付属しているワッシャーを出し入れすることにより簡単に磁力調整が可能な「TOOL マグネットホルダー」。「アジ・メバ ino」などのランディングネットや小物まで、取り付ける物を選ばずに様々なシーンで活躍します。ランディングで外すときは瞬時に片手で取り外せ、ランディング後も磁石の吸着力で簡単に取り付けが行えます。
質量(g)41
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
チタンの約半分の軽量素材、チタンクラスの強さを持った超々ジュラルミン素材を採用。オーバルシェイプ形状は丸型フレームよりワンランク上の使用感が得られ、不意のランカーシーバスにも対応します。パーツ類はすべてマシンカットで削りだし、フレームサイズに合わせたパイプ径を見直し、軽さを保ちながら枠としての強度を確立しました。チタンボルト部は困難とされるロングホール加工でエアインテイク機能を搭載することで快適な滑り出しを実現します。
ねじチタン
ねじサイズJIS W1/2"
枠材ジュラルミン
アジングからメバルのプラグゲームまで幅広く対応!。アジングのジグヘッドから、メバルのプラグゲームまで幅広く対応できるフライングキャッチネット!細かな網目を採用したネット部はジグヘッドが網目から落ちないように設定され、さらにプラグのトリプルフックも外しやすくなっています。(※バーブレス・プレスバーブレスフックが前提)実釣時の携帯に関しては、グリップ上下に設置しているリングを使い、2通りの方法が可能。さらに、オフセットグリップになっているので、暗闇でも瞬時にキャッチングポジションが確定し、釣り上げた瞬間に口切れで逃した経験のあるアングラー必見のネットです。
材質アルミ合金
質量(g)145
寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】240×280
ねじサイズJIS M10
材質(ネット)ナイロンモノフィラメント
【G-360H】市販の玉網の柄にも取り付けられるギャフ。ネジのサイズは、W1/2"と、市販の柄に合うサイズとなっています。細く鋭く、暴れる魚を確実に捕らえる先端のテーパーポイント、携行時に安全な先端キャップ付きです。【G-360ST】堤防などの垂直な岩壁に最適なストレートタイプのギャフ。ロングテーパーは抵抗する獲物を確実に捕えることができ、懐に平打ちを施した、細部にまでこだわった妥協無き仕上りとなっています。
仕様【ギャフ部】平打ち仕様
材質【ギャフ】ステンレス製
質量(g)130
径(Φmm)【ギャフ部】7
ねじサイズJIS W1/2"
チョコっと曲げた、この差はデカい!。Landingは確実にきめる!独特の形状、その真意はテトラやゴロタ、小磯など、ランディングの困難な場面でこそ発揮されます。従来の形状(平面)では、ネットの入水角度が浅くなるので水中に入りづらく、ランディングの際、魚を誘導しにくく、フック等が絡む要因の一つになっていました。しかし、"PLUS"の場合、フレーム先端をベンドさせることにより、フレームの入水角度が確保できるので、テトラや小磯などのフレームが入りきらない状況でも、フレームの先端が水中に入り、各段に魚の誘導がし易くなります。ランディングがしにくい状況下を解消できる、本当の意味で"救える(掬える)"唯一無二のランディングネットです。
規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm
パイプ径(Φmm)8
ねじサイズJIS W1/2"
枠材ジュラルミン
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。