2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベイトタンクの排出、ビルジポンプの設置していない個所よりの排水など、通常の排水ポンプが入らないような場所にも使用できるとても便利なポータブル型ポンプです。 使い方は筒状のポンプにホースを付けてコードをバッテリーに接続するだけ、水中に沈めて使用することも、吊るして使用することもできます。40℃までの軽油、80℃までの海水を1分間に最大30Lを排出します。通常このタイプのポンプは大型が多く、このコンパクトサイズのポンプなら艇のありとあらゆる場所に使用できます。
長さ(mm)179.3 電源DC12V/7.5A ワイヤー長さ(m)5 ホース寸法(mm)19 推奨環境推奨ヒューズ(A):7.5 径(mm)41.1 排出量(L/min)(490GPH):30
1個
6,498 税込7,148
欠品中

ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。 電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。 1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。 排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。 手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。 場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。 また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります