船舶用品・漁業資材 :「循環水ポンプ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム 長さ(m)(リーダー)1 電源(V)DC12/2.0A 流量(L/h)1323(350GPH) ポート3/4"(19mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム 長さ(m)(リーダー)1 電源(V)DC12/2.0A 流量(L/h)1323(350GPH) ポート3/4"(19mm)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。 完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。 ただし、喫水より上の位置では使用できません。 このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。 8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/230V 最高耐熱温度(℃)54 対象【英熱量】24000BTUまで 高さ(m)4(最大揚水) 入口管接続口径3/4"FPT 出口管接続口径1/2"MPT
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。 完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。 ただし、喫水より上の位置では使用できません。 このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。 8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/115V 最高耐熱温度(℃)54 対象【英熱量】24000BTUまで 高さ(m)4(最大揚水) 入口管接続口径3/4"FPT 出口管接続口径1/2"MPT
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります