船舶用品・漁業資材 :「ゲーム収納」の検索結果
実用性とモバイル性を「個性」で表現したメタルフィッシュ・ギア。GMリールストリンガーⅡは実用性とモバイル性を兼ね備えたリール式ロープ収納型のストリンガーです。
ビックゲームに対応したストリンガーフック、モバイル性に優れたステイ&カラビナが「ショア~ウェーディング」のフィッシングシーンをサポートします。さらに使用感と存在感が増したメタル・ギア、「GMリールストリンガーⅡ」。
1ボディ&2スプール:アルマイト加工を施した軽量アルミボディ&スプール。
3ハンドル:濡れた手でも滑らないラバーハンドル。
4スプール固定用キャップネジ5ドラグ:ロープの引き出し・固定の操作を容易にする大型ドラグを採用。
6ストリンガーロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ(線径1.5mm×長さ15m)を採用。
7ストリンガーフック:ランカーサイズにも対応可能なオリジナルステンレスストリンガーフック(長さ150×幅40mm/線径2.5mm)を装着。
※付属のスペアフックも同サイズです。
8フックホルダー:メインフック未使用時に本体に掛けることができるメインフックホルダー。
9スペアフックホルダー:付属のスペアフック4本が掛けられるスペアフックホルダー。
10ステイ&11カラビナ:ゲームベストやウエストベルト等、あらゆる場所への取り付けを可能にするオリジナル強化アルミステイ&カラビナを標準装備。
12スベアストリンガーフック:スペアストリンガーフック(スナップ付き)4本付属。
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)1.5×15
色【ロープ】ブラック
質量(g)【リールストリンガー本体】199(フック、カラビナ、ロープ含む)
材質ストリンガーフック:ステンレス、リールストリンガー本体:アルミ(アルマイトカラー加工)
使用方法【ストリンガーフック】1ロックがかかっていないバネからフック先端を出して魚を掛けてください。 2フック先端をバネの中に戻しバネを回してロックをかけてください。※ストリンガーフックの先端は鋭利になっております。取り扱いには十分にご注意ください。また、フックに魚を掛ける際は暴れる魚にご注意ください【スペアストリンガーフック】複数匹キープする際は付属のスナップ付きスペアストリンガーフック(4本入り)をご利用ください。使用する際はロープに直接付いているストリンガーフックの後ろにスナップで追加してください。【ロープの引き出し・固定・収納方法】ロープの引き出し方法:裏面のドラグを半時計回りに緩めて必要な長さのロープを引き出してください。ロープの固定方法:ドラグを時計回りに締め付けるとロープが固定されます。ロープの収納方法:ドラグを締め付けたままで表面のハンドルを時計回りにまわしロープをスプールに巻き取ってください。
付属品スベアストリンガーフック(スナップ付き)×4本、収納袋
寸法(幅W×長さL)(mm)【ストリンガーフック】40×150
線径(Φmm)【ストリンガーフック】2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リールストリンガー本体】85×75×95
安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。
GMキャプチャーシザース+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるシザースと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。
グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。
<GMキャプチャーシザース>
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。)ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーをフックから外れ刃先が開閉します。
5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。
<専用ホルダー>
6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅25~53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
9GMオリジナルカラビナ
10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。
付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープ
サイズ(mm)キャプチャーシザース全長247/専用ホルダーH160xW57xD51
質量(g)キャプチャーシザース140/専用ホルダー68
材質GFRP
安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。
GMキャプチャーグリップ+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるグリップと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。
グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。
<GMキャプチャーグリップ>
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:160mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態で開閉ロックボタンを引くと、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時は開閉ロックボタンを押し込むとロックが解除され刃先が開閉します。
5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。
<専用ホルダー>
6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。グリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅:25~53mm/厚さ:3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
9GMオリジナルカラビナ/10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
サイズ(mm)キャプチャーグリップ全長250/専用ホルダーH160xW57xD51
材質GFRP
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカ
質量(g)キャプチャーグリップ107/専用ホルダー68
付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープ
掛けた獲物を確実にランディングするために。ステイ&カラビナ標準装備。
ゴールデンミーン「GMシャフト」は、釣行時のストレスを軽減し確実でスムーズなランディングの為に、モバイル性と操作性を高めたランディングシャフトです。
シャフト本体下部にはカーボンシャフト自体に凸凹形状を施したグリップを採用。
ホールド感とグリップ力を高めました。シャフトエンド(尻栓)にはエアーホール付きオリジナルシャフトエンドを採用。
素早い振り出し&収納を可能にするだけでなく、「潮抜き」の役目も果たします。
また、豊富なサイズバリエーションにより様々なゲーム・フィールドに対応。
掛けた獲物を確実にランディングする為に。
「GMシャフト」がアングラーを強力にサポートします。
1ステイ&2カラビナ:モバイル性を高め移動時や実釣時のストレスを軽減するステイ&カラビナを標準装備。
3シャフト:カーボンシャフトには、全節にフィールドで映えるクリアオーロラカラーをを採用。
4グリップ:シャフト自体にオリジナルピッチの凸凹形状を施したグリップを採用。手にフィットしスベリを軽減。ホールド感、グリップ力を高めました。
5シャフトエンド:「エアーホール部」「栓」「ショックゴム」を別パーツにする事により、従来の尻栓イメージを一新。機能性に優れたオリジナルシャフトエンドを装着。大型のエアーホールは素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく「潮抜き」の役目も果たします。
径(Φmm)【先】12.2
含有量(%)96(カーボン)
材質エポキシ樹脂
寸法(cm)【仕舞】65
どこへでも持ち出せる、ピースモバイルパックロッド。仕舞寸法.cm
全モデルにFujiステンレスフレームAリングKガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームには「CCカラー」を採用。
スムーズなベンドカーブを描き、強度にも優れるプットオーバージョイントを採用。モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現。
感度、操作性を高めるFujiACSリールシートを採用。
軽くてホールド感抜群のコルクストレートグリップを採用。軽量化と高い操作性を実現。
グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルアルミエンドプレートとアルミリングを装着。
用途『Rulethegame』ゲームを制するモバイルロッドスタンダード。ゴールデンミーン「パックマン」はパックロッドに求められるモバイル性能(移動性、収納性、軽快性等)と実釣性能(操作性、感度、パワー等)をトータライズし、全モデル(キャスティングモデル、スピニングモデル)を汎用性の高い6’10”のレングスで統一しラインナップ。各モデル毎に最適なアクションを施し、モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現しました。バス~ライトソルトまで対応したパックマン。どこへでも持ち出せる、4ピース・スタンダードアクションモバイルパックロッドです。
寸法(cm)仕舞:56.5
含有量(%)カーボン:98
全長(m)2.085(6'10"ft)
先端径(mm)1.4
継本数(本)4
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。