船舶用品・漁業資材 :「第二種紅灯」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用
質量(kg)0.3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
各種証明書JG(国土交通省)
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用
質量(kg)0.2
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。