絞り込み
ブランド
  • がまかつ Gamakatsu
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,460)
  • SHIMANO(シマノ)(1,918)
  • カツイチ(1,285)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](925)
  • マリンテック(853)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(485)
  • OWNER(オーナーばり)(393)
  • EverGreen INTERNATIONAL(364)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(359)
  • 第一精工(346)
  • MajorCraft(317)
  • Avail(アベイル)(303)
  • デュオ(281)
  • 明邦化学(251)
  • HAYABUSA(236)
  • PROX(プロックス)(236)
  • デュエル(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップライト LEHL115 がまかつ Gamakatsuキャップライト LEHL115がまかつ Gamakatsu
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能"バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。
質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
フラッドライト LEFL2000 がまかつ Gamakatsuフラッドライト LEFL2000がまかつ Gamakatsu
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
充電時間は5V 2A/約4時間。IP65 防塵・防水仕様。底面強力マグネット付き。目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。
質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh充電時間約4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270
デジタルスケール 50kg LE121 がまかつ Gamakatsuデジタルスケール 50kg LE121がまかつ Gamakatsu
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
GM2626 スリムツールケース がまかつ GamakatsuGM2626 スリムツールケースがまかつ Gamakatsu
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
棒ウキや長物の収納に便利なスリムツールケース棒ウキや小型の自立ウキの収納に便利な細かいタイプのツールケース。本体がフルオープンするので中身が確認しやすい。本体を角型にすることでタックルバッグやロッドケースなどにもきっちり収納しやすい形状。
材質P.V.C
ホリゾンヘッド がまかつ Gamakatsuホリゾンヘッドがまかつ Gamakatsu
379税込417
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
捕食本能を刺激する「水平姿勢」を徹底追及!キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現。 あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」。 ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルキーパー」。 様々なワーム・パターンに対応する、幅広いウエイトとフックサイズ。 表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載。
対象釣種:バス入数(本)4
トレブル RB-MH ハイパーシールド がまかつ Gamakatsuトレブル RB-MH ハイパーシールドがまかつ Gamakatsu
759税込835
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
シーバスゲームやキッカーサイズのトラウトをターゲットとしたゲームフィッシングに最適です。
対象釣種:バス、トラウト&アユ、ライトゲーム&ロックフィッシュ、ショアジギング&キャスティング、タチウオ、オフショアジギング&キャスティング入数(本)6
桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313 がまかつ Gamakatsu桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313がまかつ Gamakatsu
329税込362
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
全てのテールが異なったデザインで、3連(Cascade)カーリー+ショートカーリーが複雑な波動を演出!
品番19-313対象釣種:タイラバ入数(本)2
GM3791 ウィンドブレーカースーツ がまかつ GamakatsuGM3791 ウィンドブレーカースーツがまかつ Gamakatsu
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
材質〈本体〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%質量(kg)約0.7(L)
宵姫 スリムジグヘッドボックス がまかつ Gamakatsu宵姫 スリムジグヘッドボックスがまかつ Gamakatsu
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ライトゲーム用にデザインされた完全防水でスリムなタックルボックス。厚さは驚異の16mm。軽量、コンパクトなので収納場所を選ばない。スナップ、スプリットリングなどの収納にも。
材質〈本体〉ABS シリコンラバー マグネットシートライム質量(g)約100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×140×16
ヘッドライト LEHL252URC がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL252URCがまかつ Gamakatsu
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(8ルーメン)。
質量(g)〈本体〉約70(充電池込み)電源リチウムポリマー1500mAh充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×58×44
キャップライト LEHL151 がまかつ Gamakatsuキャップライト LEHL151がまかつ Gamakatsu
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能充電口はUSBタイプC。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100~10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。
質量(g)〈本体〉約36(充電池込み)電源リチウムポリマー500mAh充電時間約1.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×50×15
スプリットリングプライヤー 15cm LE119 がまかつ Gamakatsuスプリットリングプライヤー 15cm LE119がまかつ Gamakatsu(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
スプリットリング開閉に特化したノーズデザイン#3~#6のスプリットリング開閉に特化したノーズデザイン。滑りにくいエラストマーハンドグリップ。セレーション加工により滑りやすいPEラインもサクサク切れる。
材質420ステンレスサイズ(mm)150
ギアバッグ がまかつ Gamakatsuギアバッグがまかつ Gamakatsu
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
単体で使うも良し、バッカンとの組み合わせによりシステム的に収納するも良し。上蓋の裏にもメッシュポケットを配置し、収納スペースを確保。丈夫なハンドルで耐久性も有り。ツールボックスにもLE313、LE314はシステマチックに収納可。
材質E.V.A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×370×130
トレブルRB-H がまかつ GamakatsuトレブルRB-Hがまかつ Gamakatsu
849税込934
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
「トレブルRB」シリーズの強靭なヘビーワイヤー仕様!従来の「RB-MH(ミディアムヘビー)」よりも、2ランクヘビーに仕上げました。 パワーアップにより、ターゲットがさらに拡大されます。
品番67-554対象釣種:バス、トラウト&アユ、ライトゲーム&ロックフィッシュ、ショアジギング&キャスティング、タチウオ、オフショアジギング&キャスティング入数(本)6
アシストフック バーサタイル GA-045 がまかつ Gamakatsuアシストフック バーサタイル GA-045がまかつ Gamakatsu
569税込626
1袋
当日出荷から7日以内出荷
様々な対象魚・釣法・ルアーに対応するスタンダードアシストフック。 鈎は掛かりの良さとバレ難さを両立。 アシストラインはジグへの絡みを防ぐ中芯フロロカーボン仕様。 高強度根付け仕上げでエキスパートも納得の仕上りです。
品番GA-045入数2組
アシストフック 真鯛スナイパー タイプF GA-031 がまかつ Gamakatsuアシストフック 真鯛スナイパー タイプF GA-031がまかつ Gamakatsu
519税込571
1袋
6日以内出荷
日本全国に拡がりを見せる真鯛ジギング。 使用するジグウェイト、サイズも様々で各地に多用なメソッドが存在します。 この中でも特にフックセッティングの難しいタングステン系ジグ、極小シルエットジグに焦点を当て開発しました。 ジャーク時の安定性、フォール時のトラブル回避、タダ巻き時のフック踊り具合、フッキング性能、様々な条件を加味し導き出したベストバランスがこのラインナップに集約されています。 専用設計ならではの卓越したトータルバランスを是非体感ください。
品番GA-031対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング寸法PE15号入数2組
バラ 徳用 A1 アジャストグレ(ファインピンク) がまかつ Gamakatsuバラ 徳用 A1 アジャストグレ(ファインピンク)がまかつ Gamakatsu
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
口太グレ・尾長グレ混在時代の到来!確実に口元へ掛ける太平洋一帯はもちろん日本海の北陸・東北でさえ50cmを超える尾長グレの釣果が聞かれるようになった。もはや尾長グレは身近な存在となりつつある。引きの強さで知られる尾長グレだが、口元に鈎掛かりさせることができれば取り込める確率はぐっとあがる。そこでアジャストグレは鈎先を内側にカーブさせたシワリ形状とし、早アワセをせずとも口元をとらえることができる形状を採用した。尾長グレ・口太グレの両方を対象とするために、強靭なA1素材を採用し、必要十分な細さで軽く仕上げることができた。サシ餌の自然な沈下スピードを実現しつつ、尾長グレの強い引きに負けない仕上がりとなっている。尾長狙いにはもちろん、口太と尾長が混じる状況や口太に呑まれたくないときなど、アジャストグレはオールマイティーに使えるグレ鈎となっている。
バラ A1 アジャストグレ(ファインピンク) がまかつ Gamakatsuバラ A1 アジャストグレ(ファインピンク)がまかつ Gamakatsu
559税込615
1個
7日以内出荷
口太グレ・尾長グレ混在時代の到来!確実に口元へ掛ける太平洋一帯はもちろん日本海の北陸・東北でさえ50cmを超える尾長グレの釣果が聞かれるようになった。もはや尾長グレは身近な存在となりつつある。引きの強さで知られる尾長グレだが、口元に鈎掛かりさせることができれば取り込める確率はぐっとあがる。そこでアジャストグレは鈎先を内側にカーブさせたシワリ形状とし、早アワセをせずとも口元をとらえることができる形状を採用した。尾長グレ・口太グレの両方を対象とするために、強靭なA1素材を採用し、必要十分な細さで軽く仕上げることができた。サシ餌の自然な沈下スピードを実現しつつ、尾長グレの強い引きに負けない仕上がりとなっている。尾長狙いにはもちろん、口太と尾長が混じる状況や口太に呑まれたくないときなど、アジャストグレはオールマイティーに使えるグレ鈎となっている。
GM1796 偏光サングラス がまかつ GamakatsuGM1796 偏光サングラスがまかつ Gamakatsu
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
CR偏光レンズを採用し、クリアな視界を確保。日差しをシャットアウトする独自設計のフレーム。集中力持続の攻めのスタイルを実現。風や日光の侵入を防ぎ、集中力持続や眼精疲労軽減などに効果的。スポーティなデザインで、スリムなレンズサイズが顔にフィット。テンプル(耳かけ)はスプリングヒンジを採用しフィット感を高め、掛け心地も快適。ノーズパッドは調整が可能。
材質〈レンズ〉CR-39 〈フレーム〉ニッケル合金 プラスチック紫外線透過率1%偏光率(%)90以上
GM1795 偏光サングラス がまかつ GamakatsuGM1795 偏光サングラスがまかつ Gamakatsu
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
重厚感ある見た目ながら軽量で、締め付け感を抑えたサングラス。テンプル(耳かけ)は樹脂素材。フレームは錆びにくく頑丈なステンレスを採用。ノーズパッドは調整が可能。
材質〈レンズ〉トリアセテート 〈フレーム〉ステンレス プラスチック紫外線透過率1%偏光率(%)90以上
GM4514 フェルトスパイクシューズ(パワータイプ) #ブラック×ゴールド がまかつ GamakatsuGM4514 フェルトスパイクシューズ(パワータイプ) #ブラック×ゴールドがまかつ Gamakatsu
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
シューズの横幅を3Eに設定し、日本人の足に合わせた幅広設計を採用。着用時の安定感が向上しました。素早い着脱とフィット感の調整が可能な3本面ファスナーベルト仕様です。シューズ前後のミッドソールを太番手化繊糸で縫製固定し、剥がれの原因を抑えます。軽量設計でフットワーク性に優れ、磯場での疲労を軽減します。足首部内側はクッション素材入り裏地を採用しました。ソールはフェルト素材をベースに吸盤状のラバー+スパイクピンを配置。様々な条件の磯を的確にグリップし、滑りを抑え、安全性を高めます。磯をしっかりとグリップするパワータイプフェルトスパイクソール。対応リペアソールGM-4541◆、GM-4542◆、GM-4543◆、GM-4544◆、GM-4545◆
材質〈本体〉ナイロン 特殊ラバー 合成皮革 〈ソール〉ポリプロピレン ステンレス 特殊ラバー
ピンオンリールメジャータイプ LE110-1 がまかつ Gamakatsuピンオンリールメジャータイプ LE110-1がまかつ Gamakatsu
999税込1,099
1個
7日以内出荷
100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。
寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
ヘッドライト LEHL800XPW がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL800XPWがまかつ Gamakatsu
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
強力白色LEDモデルバッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。
質量(g)〈本体〉約74(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約2.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
カラビナ ラウンドタイプ(50mm)? がまかつ Gamakatsuカラビナ ラウンドタイプ(50mm)?がまかつ Gamakatsu
629税込692
1個
7日以内出荷
便利なラウンドタイプのカラビナパッケージ入りの小物商品をそのまま束ねて収納できます。パッケージの抜差しがスムースでたくさん入るラウンドタイプ。ワームフック、ジグヘッド、シンカー等をパッケージのまま束ねて収納。ワームフックパッケージで最大50~70パック収納可能。カラーは全て艶消し。アルミニウム合金製。Made in China。
材質アルミニウム合金サイズ(mm)Φ50
メッシュギアバッグ LE327 がまかつ Gamakatsuメッシュギアバッグ LE327がまかつ Gamakatsu
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
海水にも安心の樹脂製ジッパースライダー仕様。
材質〈本体〉E.V.A質量(g)約155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×250×60
ウォータータンク5L LE330 がまかつ Gamakatsuウォータータンク5L LE330がまかつ Gamakatsu
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
釣りやキャンプでの手洗い、道具の洗浄に。コンパクトで女性や子供も持ち運びやすい5Lサイズ。内部を洗浄しやすく、乾きも早い大きな開口部。蛇口の保護のため大口キャップ裏に取付け可能。
材質〈本体〉ポリエチレン〈蛇口・キャップ〉PP〈パッキン〉シリコン質量(g)〈本体〉約472容量(L)約5耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×32×18.5
プライヤーホルダー がまかつ Gamakatsuプライヤーホルダーがまかつ Gamakatsu
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
シンプルな構造で素早く取り出すことと収納が容易です。耐久性に優れるコーデュラ(R)生地採用。面ファスナー仕様でお手持ちの装備に簡単取付け可能。M、Lサイズ展開で大小様々なプライヤーやHDフィッシュシザーなどに対応。(Mサイズ:LE900、Lサイズ:LE901)
素材〈本体〉コーデュラ(R)ナイロン
イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsuイカ墨フォーセップ22cm LE135がまかつ Gamakatsu
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。
材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
ヘッドライト LEHL450 がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL450がまかつ Gamakatsu
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。付属の専用充電池のほか単4乾電池も使えるハイブリッドタイプ 。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。 1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
質量(g)約50電源リチウムポリマー800mAh(付属) 単4電池×3(付属されておりません)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
フィッシングメジャー120cm LE109 がまかつ Gamakatsuフィッシングメジャー120cm LE109がまかつ Gamakatsu
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
長さ1,200mmで幅は80mm、長物の魚や不意のメーター超えなども広くカバーできるサイズ。口当て用のアクリル板には、面ファスナーが付いており、メジャーを丸めてテープで止めると非常にコンパクト。(横8×高さ6×幅4cm)
材質〈本体〉P.V.C〈先端部〉アクリル質量(g)約66寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×1200【折り畳み時】 40×80×60
クラスプナイフ9cm がまかつ Gamakatsuクラスプナイフ9cmがまかつ Gamakatsu
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
汚れがつきにくいフッ素コート。安心のロック付き。フッ素コート 。背面にフック付きでDリング等に引っ掛けることができます。折り畳み時は、100×30×15mmと非常にコンパクト。
材質440ステンレス全長(mm)175刃厚(mm)3刃渡り(mm)90
フックリリーサー25cm LE141 がまかつ Gamakatsuフックリリーサー25cm LE141がまかつ Gamakatsu
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
下向きフック採用で右利きと左利き共に使用可能握りやすく力の入れやすいハンドル形状で、軽い力で握ってもしっかりと鈎をホールド。飲み込まれた鈎も見やすく外しやすいスリムな先端設計で魚の口に入れやすい。高強度・耐久性に優れたステンレス製フック。14~15cmミノーの鈎を、安全に自身の手に触れることなく魚から外せるよう設計。ランヤード等が取付け可能の大きめホール付。
寸法(mm)〈全長〉約250サイズ#12~2/0(トレブルフック推奨サイズ)質量(g)約70素材〈本体〉ステンレス アルミニウム〈ハンドル〉PP
がまかつ Gamakatsu がまかつ Gamakatsuがまかつ Gamakatsuがまかつ Gamakatsu
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
アニサキス検出対応のUVハンディライト暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認
寸法(mm)Φ34×H120質量(g)約92(約127電池込み)波長(nm)365使用電池単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可最大点灯時間約6時間
宵姫 スリムスリットボックス がまかつ Gamakatsu宵姫 スリムスリットボックスがまかつ Gamakatsu
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ライトゲーム用にデザインされた完全防水でスリムなタックルボックス。厚さは驚異の16mm。軽量、コンパクトなので収納場所を選ばない。
材質〈本体〉ABS シリコンラバー 発泡ウレタンピンク質量(g)約82寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×140×16
ピンオンリールダブルタイプ LE111-1 がまかつ Gamakatsuピンオンリールダブルタイプ LE111-1がまかつ Gamakatsu
919税込1,011
1個
7日以内出荷
便利なダブルタイプで50cmロープ付き。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。
寸法〈本体〉D54xW7mm〈コード〉50cm素材ABS
ギアバッグ がまかつ Gamakatsuギアバッグがまかつ Gamakatsu
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
単体で使うも良し、バッカンとの組み合わせによりシステム的に収納するも良し。上蓋の裏にもメッシュポケットを配置し、収納スペースを確保丈夫なハンドルで耐久性も有り。ツールボックスにもLE313はシステマチックに収納可。
材質E.V.Aシアン×グレー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×280×140
メッシュギアバッグ LE328 がまかつ Gamakatsuメッシュギアバッグ LE328がまかつ Gamakatsu
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
海水にも安心の樹脂製ジッパースライダー仕様。
材質〈本体〉E.V.A質量(g)約186寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×250×85
マルチフィッシュシザー21cm LE129 がまかつ Gamakatsuマルチフィッシュシザー21cm LE129がまかつ Gamakatsu
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
分解洗浄ができ衛生的で、締め具や下処理用ツールとして魚を締める・ウロコを取る・ラインカットなど幅広く使える多機能タイプのシザー。セレーション加工により太い骨やヒレに対して滑らずPEライン、ワイヤーもサクサク切れる!グローブをした状態で使えるビッグホールハンドル。持ち運びに安全、便利なハードケース付き。錆に強い特殊コーティング。細かい箇所のウロコ取りや小型魚の下処理に最適なサイドエッジ加工。90度に開くと外して洗え、隅々までキレイに洗浄・乾燥ができ衛生的。
材質〈ブレード〉SUS420J2ステンレス〈ハンドル〉PP樹脂、TPR樹脂〈ケース〉PP質量(g)約132サイズ(mm)210
ハンディライト (UV LED) LETC366UV がまかつ Gamakatsuハンディライト (UV LED) LETC366UVがまかつ Gamakatsu
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
アニサキス検出対応の充電式UVハンディライトバッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
フックストッカー がまかつ Gamakatsuフックストッカーがまかつ Gamakatsu
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
完全防水仕様で水をシャットアウト。 内容物重量500gまで万が一水中に落としても沈まない。スリット付きウレタンフォーム装備でジグヘッド、トレブルフック等の収納に便利。片手で開閉でき、中蓋もワンタッチ開閉可能。
材質〈本体〉ABS シリコンラバー 発泡ウレタン質量(g)約180寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×197×50
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材