絞り込み
ブランド
- がまかつ Gamakatsu
- Avail(アベイル)(294)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(515)
- C’ultiva(カルティバ)(2,448)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](969)
- EverGreen INTERNATIONAL(370)
- HAYABUSA(239)
- MajorCraft(348)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(392)
- SHIMANO(シマノ)(2,092)
- カツイチ(1,310)
- デュオ(279)
- ホンダ(19,485)
- マリンテック(801)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- 工進(319)
- 明邦化学(246)
- 第一精工(341)
- ブランドをもっと見る
特価

イカ墨フォーセップ22cm LE135
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個当日出荷力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
ハンディライト (UV LED) LETC366UV
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛
がまかつ Gamakatsu¥549税込¥6041袋6日以内出荷ライトに照らされた船上で見やすい黒糸を採用スナップも大き目を使用し、視力に不安がある方でも使いやすくなりました。 さらに黒糸はフグ・サワラ回避効果も期待できます。 扱いやすさを重視したべーシックな仕掛寸法により、取り回しも楽にこなすことが可能です。品番IK-063全長(m)1.5対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸4ハリス4
デジタルスケール 50kg LE121
がまかつ Gamakatsu¥3,998税込¥4,3981個当日出荷魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
ウォータータンク5L LE330
がまかつ Gamakatsu¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷釣りやキャンプでの手洗い、道具の洗浄に。コンパクトで女性や子供も持ち運びやすい5Lサイズ。内部を洗浄しやすく、乾きも早い大きな開口部。蛇口の保護のため大口キャップ裏に取付け可能。材質〈本体〉ポリエチレン〈蛇口・キャップ〉PP〈パッキン〉シリコン質量(g)〈本体〉約472容量(L)約5耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×32×18.5
キャップライト LEHL115
がまかつ Gamakatsu¥2,798税込¥3,0781個当日出荷180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
桜幻 鯛ラバーQ2
がまかつ Gamakatsu¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷2016年に既存の鯛ラバコンセプトを覆す機能、パーツを搭載して登場した桜幻鯛ラバーQ。Q-Headの基本性能をそのままに、ラインホールを拡大してタックルの応用範囲を広げ、ユーティリティーをアップ。コンプリートセットにはトレンドのフィネス鯛ラバに対応した極細ネクタイを搭載しています。さらに、カスタムスイベルにはシーハンターファイティングリーダーを取り付け、鯛ラバタックルからリーダーを結べば、すぐに使用できます。シーハンターファイティングリーダーを取り外し、従来通りスイベルに直接モノフィラメントリーダーを結んだ、”フィネス鯛ラバ”にも対応します。エキスパートからビギナーまで使いやすさを徹底的に追求し、さらによりお求めやすい価格にリニューアルしました。その他【PE(シーハンター)】8号入数1組フックサイズM
フックリリーサーホルダー LE133
がまかつ Gamakatsu¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷フックリリーサー LE141 25cmにジャストフィット!。背面は、面ファスナー仕様でお手持ちの装備に簡単取付可能。移動時の落下を防ぐ、面ファスナー付きナイロンベルトでロックできます。LE135イカ墨フォーセップや、その他様々なフックリリーサー等にもフィット。*他社製品につきましては、ご自身でご確認ください。寸法(mm)〈本体〉D250(折り返し長:全長465)xW60素材〈本体〉ポリエステル
スプリットリングプライヤーHD
がまかつ Gamakatsu¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷剛性感と堅牢性に優れたシンプルな構造のビッグゲーム用プライヤー。3.5mm厚のステンレスブレード採用。#6~#10サイズまでのスプリットリング開閉に特化した先端形状。ブレードにセレーション加工を施し、PEラインや太号数のリーダーのカットもスムーズ。質量(g)約180サイズ(mm)190
イカメタルリーダー コンビ
がまかつ Gamakatsu¥569税込¥6261袋6日以内出荷これは便利!!3WEY仕様でイカメタル・オモリグ両方対応可能なイカメタルリーダーが新登場!!ショートタイプのイカメタルリーダーとオモリグがセットになったコンビ仕掛です。 使い方は3通り、 1イカメタルリーダーとして単体使用。 2オモリグリーダーとしての単体使用。 3連結使用すれば2本仕様のオモリグ仕掛。 3通りの使い方であらゆる状況に対応可能です。全長1m/80cm品番IK-066対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数1組幹糸4ハリス4
音速PEジョインター
がまかつ Gamakatsu¥299~税込¥329~1袋当日出荷から6日以内出荷接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。 また、短い時合いの際にラインが切れても。 すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。 初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。 この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。 挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!品番19-307入数(個)4使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!
ラグゼ 宵姫 爽弐
がまかつ Gamakatsu¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷ダイレクトな感度を味わうライトゲームのネオベーシックモデル。アジやメバルをはじめとするライトゲームカテゴリーの基本性能を網羅し、さらに感度・操作性を追求した宵姫シリーズのベーシックモデルです。チタンフレーム&小口径SiC-Sリングからなる軽量ガイドセッティングと、繊細で張りのある極細カーボンソリッド、必要機能以外をそぎ落としたミニマルなオリジナルリールシートを搭載し、軽量化から生まれる感度性能にさらに磨きをかけたモデルになっています。タイプスピニング継数(本)2
EGTR XX
がまかつ Gamakatsu¥75,980~税込¥83,578~1個6日以内出荷高感度ティップランロッド。年々、激化するティップランシーンに対応するべく、EGTR Xが更に高感度になって進化しました。メインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用。適所に高弾性マテリアルを配し、細身・軽量のブランクに仕上げました。ティップ部にはオリジナルテーパーデザインのソリッドを搭載し、モデルごとに最適な表現力を備えます。反響感度・荷重感度性能を高める中空構造の「リザウンドグリップ」が、アオリイカの繊細なアタリを逃さずとらることに重要な役割を担っています。また、リールシートの素材には「タフライト」を使用したことで、軽量化をもたらし操作性を高めています。ベイトモデルは穂先ブレ軽減、スムーズなライン放出、糸絡み軽減、ガイド個数の最適化、ブランクの性能を最大限に発揮できるオールシングルスパイラルガイド設定です。スピニングモデルも小径化のガイドセッティングでブレを極力抑えた設定にしています。多彩なラインナップで、多種多様な状況を自在に攻略可能です。継数(本)2
バラ 徳用 A1 アジャストグレ(ファインピンク)
がまかつ Gamakatsu¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷口太グレ・尾長グレ混在時代の到来!確実に口元へ掛ける。太平洋一帯はもちろん日本海の北陸・東北でさえ50cmを超える尾長グレの釣果が聞かれるようになった。もはや尾長グレは身近な存在となりつつある。引きの強さで知られる尾長グレだが、口元に鈎掛かりさせることができれば取り込める確率はぐっとあがる。そこでアジャストグレは鈎先を内側にカーブさせたシワリ形状とし、早アワセをせずとも口元をとらえることができる形状を採用した。尾長グレ・口太グレの両方を対象とするために、強靭なA1素材を採用し、必要十分な細さで軽く仕上げることができた。サシ餌の自然な沈下スピードを実現しつつ、尾長グレの強い引きに負けない仕上がりとなっている。尾長狙いにはもちろん、口太と尾長が混じる状況や口太に呑まれたくないときなど、アジャストグレはオールマイティーに使えるグレ鈎となっている。
ピンオンリールメジャータイプ LE110-1
がまかつ Gamakatsu¥999税込¥1,0991個当日出荷100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
ファルクラムパッド LE907
がまかつ Gamakatsu¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷大型魚とのやり取りに。オフショアからロックショアまでカバーするコンパクトタイプギンバル。ロッドの機能を最大限活かすことのできるロッドエンド保持形状。 差し込みやすさと保持力はもちろん 、抜き差しも容易でしっかり保持した状態から脇挟みファイトへの移行もスムーズ。本体にカラビナを装着できる穴を設けているので装着方法も自由自在。カップ内部の水を排出する水抜き穴付き。材質〈本体〉PP〈ベルト〉ナイロン
ギアバッグ
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷単体で使うも良し、バッカンとの組み合わせによりシステム的に収納するも良し。上蓋の裏にもメッシュポケットを配置し、収納スペースを確保。丈夫なハンドルで耐久性も有り。ツールボックスにもLE313-1はシステマチックに収納可。材質E.V.A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×280×140
スプリットリングプライヤー18.5cm LE104-1
がまかつ Gamakatsu¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷#3~#8のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)材質〈本体〉高炭素鋼〈ハンドル〉エラストマーサイズ(mm)185
クラスプナイフ9cm
がまかつ Gamakatsu¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷汚れがつきにくいフッ素コート。安心のロック付き。フッ素コート 。背面にフック付きでDリング等に引っ掛けることができます。折り畳み時は、100×30×15mmと非常にコンパクト。材質440ステンレス全長(mm)175刃厚(mm)3刃渡り(mm)90
がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷アニサキス検出対応のUVハンディライト。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認寸法(mm)Φ34×H120質量(g)約92(約127電池込み)波長(nm)365使用電池単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可最大点灯時間約6時間
メッシュギアバッグ LE328
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷海水にも安心の樹脂製ジッパースライダー仕様。材質〈本体〉E.V.A質量(g)約186寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×250×85
宵姫 ランディングネット2.0
がまかつ Gamakatsu¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷ハンドル内に適度な硬さのシリコンラバーコードを内蔵し、ベルトループ等に取付けたまま伸ばせ、魚を取り込み可能。※シリコンラバーコードを無理に引き伸ばすと、破損しますので、くれぐれも最大伸長内でご使用ください。カーボンハンドルをネットに装着する際に、ネジを締め込むことでネットの角度を設定できます。※ハンドルを取付ける際、ラバーパッキンが変形するほどネジを締め込み過ぎると、ハンドルが破損する恐れがありますので、締め過ぎにご注意ください。材質〈枠〉アルミニウム〈ネット〉ポリエステル〈ジョイント〉ABS〈柄〉カーボン シリコンラバーねじ規格W1/2柄長さ(mm)210コード長さ(cm)【ラバーコード】(最大伸長)約40網目3mm
ランディングネットジョイント
がまかつ Gamakatsu¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷片手で簡単、開け閉め操作。幅広グリップで、スムーズロック解除。ネットバタ付き防止用Oリング付き、柄&ネット側ネジ用ラバーパッキン付き。材質アルミニウム ステンレス質量(g)約118ねじ規格1/2W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×65×83
桜幻 デルタシンカーTG
がまかつ Gamakatsu¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷高比重タングステン合金製!圧巻のフォールスピードと抜群の着底感度。高比重、低重心、コンパクト設計で水抵抗が少なく、ボトムタッチバンパーと相まって抜群の着底感度を誇ります。サイドディンプルが複雑なフラッシング効果をもたらし、アピールを高めています。フック側ラインホールはプラグインシステム対応、スイベルソケットシステムとも互換性があり、鯛ラバシンカーとしても高い性能を誇ります。入数(個)1
桜幻 鯛テンヤ プラグインTG
がまかつ Gamakatsu¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷史上初!固定式の親鈎がフッキングと同時に遊動式に!。フッキングは固定式同様でありながら、ファイト中は遊動式のバレにくさを実現したプラグインシステム。フックセット(プラグイン替え鈎)が交換できるので、常にフレッシュな鈎先で釣り続けることが可能です。シンカーは高比重タングステン合金、圧倒的なフォールスピードと抜群の着底感を誇ります。ワンタッチエビキーパーmini搭載。入数(個)1
オクトライズ ノリノリクロー ジャンボ
がまかつ Gamakatsu¥919税込¥1,0111個7日以内出荷ノリノリクローのアップサイジングバージョン!!。オクトライズ ウキウキクローに搭載。大好評のスパイクローにも搭載可能!高強度エラストマー素材で耐久性はそのままに、ボリューミーな爪と遠くのタコも引き付けるバルキーな体高にくわえノリノリクロー同様タコを狂わす甲殻フレーバー配合でアピール力抜群です。入数(個)3
オクトライズ スパイククロー
がまかつ Gamakatsu¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ワームとエサのワンタッチ装着で手返し抜群。エサ巻きいらずの新機構搭載。背面ピンとロックシャフトに挟み込むことで様々な形状のワームやエサを装着可能。さらにワームとエサの同時装着もできるため、今までにないハイアピールを実現。がまかつ製高強度フックを採用し、鈎先の鋭さが持続。ハイアピールと相まってさらなる釣果をお届けします。コード19-336入数(個)1
アシストフック ショートスナイパー ダブル 68-346
がまかつ Gamakatsu¥669税込¥7361袋6日以内出荷タングステンジグ対応!コンセプトは「小鈎で大物を獲る」!!ショア、オフショア問わずアングラーを悩ますシラスベイトパターン。 シルエットの小さいジグ、またはタングステンジグでないと反応しないシチュエーションは多々あります。 しかし、ジグは小さくてもターゲットは大型魚。 通常のライトタイプのアシストフックでは太刀打ちできない。 そんな状況を想定し開発しました。 小鈎でも太軸、アシストラインもショートタイプでまさにショートジグ、タングステンジグにベストマッチします。 対象魚はメジロクラスの中型青物からマダイ、ヒラメ、根魚と、近海ショア、オフショアのターゲットに幅広く対応します。 ベイトは小さいものの何が掛かるか解らない・・・そんな時こそ出番です。品番68-346対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング寸法PE15号入数2組
桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313
がまかつ Gamakatsu¥359税込¥3951袋6日以内出荷全てのテールが異なったデザインで、3連(Cascade)カーリー+ショートカーリーが複雑な波動を演出!品番19-313対象釣種:タイラバ入数(本)2
音速パワースナップ 徳用
がまかつ Gamakatsu¥829税込¥9121袋6日以内出荷簡単!クイック装着! スナップの先部分(大きな穴の方)を持ち、図の突起部分からアイを刺し込んでいき、先端まで移動させればセット完了です。 取り外す際は逆の手順を行ってください。 通常のクロスフック型と異なり、開閉作業が必要ないため、着脱の繰り返しによる劣化が無く、強度保持率は、ほぼ100%!「ツインロックスナップ形状」を採用しており、クイックな脱着が可能です。 なおかつ脱着の際にワイヤーの開閉をしないため強度保持率が、ほぼ100%になります。 ワインド用ジグヘッドなどの太軸アイにも完全対応しており、激しい動きでもルアーがすっぽ抜けしにくい設計となっているため幅広いタイプのルアーに使用可能です。 徳用パックも合わせて販売です。品番67-851
うきまろサビキ
がまかつ Gamakatsu¥599税込¥6591個8日以内出荷安全・安心のスレ鈎仕様!。魚が掛かると「うきまろ」がぷるぷる震えて大はしゃぎ!安全・安心のスレ鈎なので魚が外しやすく、服に掛かってもすぐ外れます。
UK8017 うきまろッド&リール ブラクリ
がまかつ Gamakatsu¥4,320税込¥4,7521個6日以内出荷消波ブロックや防波堤でのブラクリ釣りでも、しっかりと魚の”アタリ”を感じ取れる高感度ソリッドティップ設計。小さな魚の微妙な引きも手元に伝わるので、初心者でもワクワクしながら楽しめます。2ピース構造だからコンパクトに持ち運べて、ちょっとしたお出かけや釣り旅行にも便利。リールハンドルは、手になじむ”うきまろE.V.Aハンドル”を採用していて、操作も簡単。子どもでもすぐに扱えて、親子で釣りを楽しむのにもぴったりです。
GM2613 ラインカッター&ニードル 斜刃
がまかつ Gamakatsu¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ガン玉割りに便利なニードル付のラインカッターサイズD14×W55×H13mm主要材質〈本体〉ステンレス
GM2605 尻手ロープ ロング
がまかつ Gamakatsu¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷落下防止や紛失・流失防止に便利な尻手ロープ。バッカンなどのハンドルに接続可能な樹脂製フックが採用された尻手ロープ。まき餌杓などの落下防止にご使用下さい。通常時580mmですが最大1,400mmまで伸びます。主要材質〈コイル〉ウレタン、〈マツバ〉ナイロン繊維 ナイロン樹脂、〈ナスカン及び回転カン〉亜鉛合金、〈クリップ〉ポリアセタール ポリカーボネイト
GM2599 まき餌プレスボード
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷バッカン内部にセットして撒き餌をプレス出来るボードです。本体をL字にすることで、バッカンのコーナーを使用でき撒き餌を掬う⇒固めるという動作が自然に行えます。本体のセット方向により36cmと40cmを兼用できます。内部に空気層を含む樹脂を使用しているため、軽量で水に浮きます。バッカンにセットした状態で、バッカンのファスナーを閉じることが可能。バッカンの口の太さに合わせて2種類のクリップを付属。お手持ちのバッカンに合わせてクリップを選んでください。サイズ約D210×W170×H220mm主要材質ポリプロピレン
GM2527 ナイフ&ハサミホルダー
がまかつ Gamakatsu¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷ナイフ&ハサミホルダー。本体には摩擦に強い素材を採用。フロントにはハサミを固定できるベルトを装備。パンツのベルトやフローティングベスト等に取り付け可能な折り返し面ファスナー仕様。本体背面は通気性に優れたメッシュ仕様。接触部が蒸れにくいです。脱落防止フラップは確実な固定が可能なゴム紐仕様。取っ手をつまんで楽に脱着できます。本体サイドにはD環を配置。カラビナやナスカンでパーツの取り付けが容易に行えます。ハサミに繋いだ尻手ロープの取り付けも可能。主要材質ナイロン、ポリプロピレン
GM2093 ピンオンリール カラビナ付
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷D環やフックに簡単に引っ掛けられるカラビナが付いています。寸法(mm)Φ25×110 (ロープ寸41cm)素材ステンレス / アルミニウム
GM2014 フィッシングナイフ(大型)
がまかつ Gamakatsu¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷硬くて耐久性のあるブレードを使用した大型ナイフ。直刃タイプで使いやすく、シメ、さばきにも使用可能。手ごたえのある重量感でアウトドアから釣行まで幅広く使用可能なスタンダードタイプ。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)[本体] 44×250×19、[刃渡り] 143素材[ブレード] 440ステンレス、[グリップ] 強化木、[ケース] 革
がまくえ ドーラ
がまかつ Gamakatsu¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷質実剛健なる剛竿 喰い渋る巨獣を捻じ伏せる。磯釣り究極のターゲットであるクエ。その巨躯から放たれるパワーは暴力以外の何者でもない。そのパワーを真正面から受け止め、根や巣穴への突進を食い止める事がクエ竿には求められる。だが、あれほど暴力的な走りをみせるクエも、ひとたび喰い渋ると意外なほど神経質で、ただ強いだけのクエ竿では喰い込ませることができずアタリだけで終わってしまう。そこで、”がまくえ ドーラ”はクエ竿としての強さを残しつつ穂先の柔軟性にこだわった。仕掛投入や操作に影響がでない強度を確保しつつも、喰わせることを重視した柔軟な穂先に仕上げる事で、クエが餌をくわえた際の違和感を減らし、自然に喰い込ませるようにした。無論、喰い込み性能だけが特徴ではない。強度を確保すべく肉厚としたブランクを並継で継ぎあわせることにより隣り合うブランクに明確なパワー差を設け、曲がりが移行すると共に魚を締め上げる。食い込み直後の突っ込みから抵抗を許さず、根に潜られる隙を与えない。また、継番毎に適切なテーパーデザインを行うことで繊細な穂先から元竿へとスムーズに荷重を伝達し、餌をくわえ込んだクエが夢中になって走り、その走りにあわせてどこまでも舞い込み、そして、受け止め、浮かせる。質実剛健をコンセプトに生まれたがまくえドーラは黒とカーボンを基調としたシンプルで力強い意匠となっており、熟練の底物師はもちろん新参の若きクエ釣り師であっても違和感なく所有できるだろう。クエ竿に求められる実釣性能に忠実に、間違いなく使える物として作り上げた。10kg以下のクエを取りこぼすことなく、20kgオーバーをパワーで制し、あるいは、暴力的なパワーで知られるカンパチなどの大型回遊魚を捻じ伏せる。そんな巨魚との対峙にがまくえドーラは良き業物となるに違いない。付属品竿袋材料C58.0% / G42.0%継数(本)4
...