捕食本能を刺激する「水平姿勢」を徹底追及!キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現。
あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」。
ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルキーパー」。
様々なワーム・パターンに対応する、幅広いウエイトとフックサイズ。
表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載。
対象釣種:バス
入数(本)4
捕食本能を刺激する「水平姿勢」を徹底追求!。キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現しました。あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」に、ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルコーンキーパー」。幅広いウエイトとフックサイズで様々なワーム・パターンに対応します。表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載しました。
入数4本
ホリゾンヘッドLGの基本コンセプトはそのままに、形状記憶合金ワイヤーガード採用により、高いフッキング性能と安定したカバー回避性能を両立。ディープレンジでのカバー周りやウィードエリアにおいてもストレス無く使用可能になりました。上部をフラットにした低重心キーパーがワームの薄刺しを容易にし、ミドストの肝となるローリングアクションを向上させます。フックにはトーナメントグレードワイヤーを採用し、ビッグバスとのファイトに負けない高強度とフックポイントの鋭さが持続します。また、低摩擦表面処理「ナノアルファ」とエントリーアングルを小さく設計することにより、ビッグバスの硬い口元を確実に捉え、歯によるラインブレイクを軽減させます。
入数4本
ヘッド素材に比重の小さいスズ(Sn)を使用することにより、超軽量の0.35gを実現!「釣れる水平姿勢」と「移動距離を抑えたスロースイミング」がバスの捕食本能を刺激!特徴的な超軽量0.35gヘッドにより、より表層をよりスローにスイミングさせることが可能なフィネスジグヘッドの登場です。
ホリゾンヘッド共通の、キーパー部分へウエイトを分散させた形状により、スイミング時・フォーリング時に「バスの捕食本能を刺激する水平姿勢」を容易に演出可能。
PEラインを使用した力強いフッキングにも負けないフックポイントと、驚異の貫通力を誇る「ナノアルファ」が確実なフッキングを約束します。
#2~3/0フックサイズにより3~6インチクラスのワームに幅広く対応します。
質量(g)3.5
対象釣種:バス
入数(本)4
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。