様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池
高精度の電流が検出できます
バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。
データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます
複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます
幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A
正確なバッテリーSOC%
大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます
バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。
仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH
適合B-、P- : M10圧着端子適用
質量(g)(LCDモニター): 75
使用温度範囲(℃)-10~+60
電流(A)ご利用推奨:350
ケーブル長(m)B+:1
精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%
寸法(m)シールド線 :6
寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8
消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100
保証期間1年間
各種認証EMC
取扱説明書(37.21MB)
動作電圧(V)10-120
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト
寸法(mm)134×97×1
質量(g)260
温度範囲(℃)センサー:‐20~80
精度電流:± 1%
最大電流(A)連続:300
分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A
通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh
高度(m)動作:2000m以下
バッテリー容量(Ah)1 - 6500
保証期間1年間
設置方式壁掛け
動作湿度(%)0~95%
入力電圧範囲(V)8 - 60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC
最大ピーク電流(A)1-500(<10s)
取扱説明書(21.54MB)
動作温度範囲(℃)‐20~50
動作電圧(V)8 - 120DC
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。