船舶用品・漁業資材 :「ジョウゴ」の検索結果
関連キーワード
*自在な残浮力設定が可能なシンキングバランサー *空気抵抗を整え飛行姿勢を安定させる本体形状。 *ライントラブルを軽減するローリングシャフト機構 *蓄光量を調整したグローカラーで夜間の視認性も◎
用途「Expandability=拡張性」 Fシステムの領域を更に拡げるエキスパートフロート! 「シャローフリークでも届かない遥か沖を攻略したい」、「超ディープレンジや、急流の中でもしっかりとレンジコントロールしたい」。そして、「狙いのレンジに完全に同調したアプローチを演出したい、、、」、そんなフロートエキスパートたちの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fフロート」であり、その性能を更なる高みへ昇華する先鋭フロート「シャローフリーク エキスパンダ」です。
色ホワイトグロー
*さまざまなポイントに対応できるフロート3サイズ。 *ラクラク遠投で沖の大物を狙い撃ち! *ケース付きでリーズナブル。
用途Fシステムデビューをわかりやすく、手軽に。 シャローフリークをはじめとした、フロートアジング「Fシステム」に必要なアイテムをPICK UP! 5~60m沖のエリアに軽々とジグヘッドを届けてくれるフロートアジングが、気軽に体験できます。
*ワンタッチで素早く着脱可能 *0.6gをセットすれば、F0(≒サスペンド)にフロートの存在感を極力感じさせないセッティングも *1.5g&1.8gでは急流や超ディープエリアにも対応!
用途シャローフリーク エキスパンダのポテンシャルを最大限引き出す、専用カスタムアイテム。
色クロム
*ハリス止め機構を採用した、着脱式小型フロート *ジグヘッドの上30~40cmの位置に後付けで固定 *ジグヘッドリグをワンタッチで「プチ・Fシステム」に!
用途軽量ジグヘッドリグの「投げにくさ」 「扱いにくさ」を解決すべく生み出されたプチ・フロート。 3gクラスのジグヘッドリグと同様の飛距離が誰でも簡単に確保でき、かつフロートの浮力によるスローフォール、スローリトリーブが可能に!「重いジグヘッドリグのフォールやアクションスピードには反応してくれない魚」にじっくりとアピールすることができます。
色ホワイトグロー
質量(g)3.3
タイプF(フローティング)
残浮力(g)0.3
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
*ストップスティックをスプリットストッパーでとめる場合、サイズによって直径と内径が違います。SSサイズを使用される場合にはSSサイズ、SサイズにはSサイズというように必ず同じサイズのものをご使用ください。
用途*スプリットストッパーと組み合わせてフロートやキャロシンカーなどをとめるオリジナル樹脂製ストッパー。 *フロートやシンカーから先のリーダーの長さを自在に調整可能。リグ組に使用することで適応範囲を広げる便利なアイテムです。
セット内容ストップスティック本体×3、スプリットストッパー×2
*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *使用頻度の高い絶妙な沈下速度で設定されたシンキングモデル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。
用途「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「バイトだけでなくルアーの動きを確実に感じ、ストレスなく自然に演出したい」、さらに「レンジを完全掌握した攻略がしたい、、、」。そんなアングラーの要求を満たせてくれるのがブランドビルダー/藤原真一郎氏考案の「Fシステム」であり、全層完全掌握が可能なシンキングフロート「シャローフリークDive」です。
仕様<D(ダイブ)モードでの基本アプローチ>Fシステムの使用モードには幾つかの種類がありますが、「シャローフリーク ダイブ」が得意とする使用モードは「D(ダイブ)モード」と呼ばれています。 *これはフロート本体が沈下する状態のモードで、言わばシンキングモードです。 「Dモード」では、フロート本体の浮力がないので、フロートもジグヘッドも同時に沈下してゆき、最終的には両方とも着底します。リグの沈下をフロート本体に委ねるため、先端のジグヘッドを極力軽く設定することが可能であり、その軽量ジグヘッドの利点を生かしたアプローチが水面直下以深のレンジでも演出できます。
色ホワイトグロー
タイプD(ダイビング)
*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。
用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。
寸法(mm)24.5×38.0
色パールホワイト/上部グローPAD
サイズL
*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。
用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。
寸法(mm)27.0×42.0
色パールホワイト/上部グローPAD
サイズLL
用途*視認性のよいWHグロー(ホワイトグロー)カラーを採用したオリジナル・クッションゴム。 *極小スイベルでも食い込まない絶妙な硬さで設計。ノット部分をガードするだけでなく、フロートやキャロシンカー使用時に衝突衝撃も緩和します。
色WHグロー(ホワイトグロー)
*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。
用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。
寸法(mm)22.0×34.6
色パールホワイト/上部グローPAD
サイズM
*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *計算された絶妙の残浮力を生み出すオリジナル樹脂マテリアル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。
用途「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「超軽量ジグヘッドの動きをストレスなく自然に演出したい」、それに加えて「バイトだけでなく、リグの動きも確実に感じたい」、、、。そんなアングラーの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fシステム」であり、その専用設計フロート「シャローフリーク」です。
仕様<F(フローティング)モードでの基本アプローチ>シャローフリークを使用した「Fシステム」には、様々な使用モードがあります。その一つが、最も基本となる「F(フローティング)モード」です。 *Fモードは、シャローフリークに設定されている残浮力値未満のジグヘッドを組み合わせた状態のリグを指します。 例えば、シャローフリークF-10.5gの残浮力は0.6g。これに0.6g未満のジグヘッドを組み合わせるとシャローフリークは海面に浮いた状態となり、リーダーの長さ分の深さまでしかジグヘッドを沈めることができなくなります。水面直下のレンジに的を絞って攻略できる最も基本となる仕様モードです。<P(パラシュート)モードでの基本アプローチ>「P(パラシュート)モード」とは、シャローフリークに設定されている残浮力値以上のジグヘッドを組み合わせた状態のリグを指します。例えば、シャローフリークF-10.5g(残浮力:0.6g)に1.0gのジグヘッドを組み合わせた場合、シャローフリークはジグヘッドの重量負荷に耐えられず、ゆっくりと沈下を開始します。フロート本体に浮力がある状態でリグを沈下させるため、ジグヘッドの着底と同時にフロートの沈下もストップします。また、フロートの浮力を相殺するカタチでリグが沈下するため、例えば、1.0gのジグヘッドのフォールスピードを抑えつつ、そのジグヘッドのウエイトのアクションレスポンスを活かしたリグの演出が可能となります。
色ホワイトグロー
タイプF(フローティング)
*リグの繊細な演出を妨げないアルカジックジャパンオリジナル軽量設計。 *フロートリグで使用する場合など、リグ全体の動きへの干渉を限りなくセーブしライントラブルも回避します。 *様々なリグを組む時には欠かせない、軽量かつ強度に優れたスイベルです。 *表示している一個あたりの重量は、平均値です。多少のバラツキはご了承ください。
用途アクションを妨げない、極小・軽量スイベル。強度にも優れる、リグ組に欠かせないアイテム。
*あらゆるライトゲームで活躍するベーシック形状。 *鋭いポイントで繊細なバイトも逃さず捕えるロングスロート&マイクロバーブ設計。 *ラウンド型のベンドカーブは、ファイト時に掛かる負荷を分散。フォールディング性能にも優れています。 *フックサイズとウエイトが選べるので、バイトシンカーとの組み合わせで思い通りのセッティングが可能。
用途「もっとシビアにウエイト調整をしたい」、「自分なりにフックとウエイトのバリエーションを作りたい」、そんなアングラーからの要望を受けて「ラウンドロック」のジグフックのみをラインナップに加えました。
色NSブラック
*比重1.41。特殊樹脂マテリアル採用の絶妙な沈下速度。 *スリット構造は、アタリをよりダイレクトに伝達。 *ウエイトアシストとしてキャストのストレスを軽減。 *ジグヘッドとの多彩な組合せで様々なフォールを演出。 *スプリットシンカーなどへの交換も瞬時に対応が可能。 *表示している一個あたりの重量は、平均値です。多少のバラツキはご了承ください。
用途キャストアシスト、フォールセーバー、ドリフト・・・多彩なリグの演出をサポートし、スプリットショットリグの新たな可能性を広げる「脱着式シンキングフロート」。それが「フォローショット」です。
入組点数2(マットブラック本体×2、スプリットストッパーSクリア×2+イエロー×2)
*あらゆるライトゲームで活躍するベーシック形状。 *鋭いポイントで繊細なバイトも逃さず捕えるロングスロート&マイクロバーブ設計。 *ラウンド型のベンドカーブは、ファイト時に掛かる負荷を分散。フォールディング性能にも優れています。 *センターバランスのラウンドヘッドは、姿勢を崩しにくい抜群の安定感。 *多彩なリグでの使用を想定したラインナップ。
用途鈎は魚との唯一の接点!だからこそ信頼のおけるものを使いたい。魚をかけることを追求し、研究しつくされて生まれてきた様々な「鈎」。しかし、奇をてらうようなカタチのものは時の流れと共に淘汰されていきます。理にかなっているからこそ、スタンダードとして存在する。「ラウンドロック」のコンセプトは、ここにあるのです。
材質鉛製
色NSブラック
*水切りの良いやじり型ヘッド形状が、鋭いダートアクションを演出。 *上下対称のマルチアイ仕様は、ターゲットに応じたアレンジが可能。 *ロングスロート&マイクロバーブが、繊細なバイトも逃さず捕える。 *ラウンド型のベンドカーブは、ファイト時に掛かる負荷を分散。フォールディング性能も優れています。 *多彩なリグでの使用を想定したラインナップ。
用途「拡張性」を備えたマルチ・スタンダード! ラインとゲームでは、実に様々なターゲットと出会うことが出来ます。アジ、メバルはもちろん、サバやカマス、小型の根魚など、ライトゲームは多くの魚たちと触れ合います。魚種ごとの食性や、時には同魚種でもコンディションの違いによってアプローチを求められるシーンは決して少なくありません。「マルチロック」のヘッドの備えた2つのアイは、そんな幅広いライトゲームシーンに対応する「拡張性」を発揮します。まさにマルチパーパスなジグヘッドと言えます。
材質鉛製
色NSブラック
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。