アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。
用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート
寸法(mm)95×199
質量(g)295
本体をスムースな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。扱いやすい人間工学に基くデザイン。1度刻みのカードは安定性に優れ、視野も20度と広く確保されています。蛍光ボトムセルで夜間での使用も可能。プリズムを覗かずに、普通のコンパスとしても使えます。
用途クルーザー、ディンギー、カヤック、ボート
寸法(mm)72×83×33
質量(g)105
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。