ライトアジ FTアルファタックル5日以内出荷
40号ビシ対応のライトアジ専用竿40号ビシに設定される東京湾のライトアジからライトコマセ用にしっかりコマセを振ることの出来るバットセクションと、しなやかな穂先の絶妙なバランス設定※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
用途TARGET:アジ全長(m)1.7寸法L1(mm)470寸法L2(mm)360元径(mm)9.3継数(本)2仕舞(cm)88錘負荷(号)20-50先径(mm)1標準自重(g)98
ハイパーブレイドアルファタックル5日以内出荷
名竿ハイパーブレードの名前を受け継ぐ、魚種別のMPG。軽さや、高感度、しなやかさ、魚を浮かせるパワーと操作性の相反する様々な要素の融合。そして何よりも、MPG素材の機能とフィーリングをより多くの沖釣りファンにMPGブランクでしか味わえない魅力を体感して欲しい。最初のMPGとしての分かり易さ、魚種別で体感できるロッドの開発がコンセプトである。各魚種によってMPG100%やGC MPG、MPG 3Dといった最適なブランクシステムを採用しMPG素材の多様な可能性を存分に味わえる最適な1本。
ディープアームアルファタックル5日以内出荷
ショートアーム、ミッドアームに次ぐ中深海専用竿マダラ、ブリ、秋アジ、ヒラメから根魚まで。錘負荷が高い釣り物に対応しつつも操作性抜群のショートレングスシリーズ。粘りがあるグラス素材ながら、チューブラーによる軽量性を有し、喰い込み重視かつバラシ軽減など求められる要素を実現している。200HIRAMEは アタリが取りやすい柔軟トップを備え、600gバケをスムーズにシャクり大判ヒラメを浮かすパワーを持つヒラメバケ釣り専用モデル。
カミワザ Ver.2アルファタックル5日以内出荷
ムーチングアクションの名竿が10年振りに復活高強度UDグラスとカーボンをコンポジットし、粘りと強度を有する細身軽量を実現した5:5ムーチングアクションの人気シリーズ。KAMIWAZAが復活。高く評価された、そのしなやかさは今回のバージョンⅡでももちろん変わらない。リクエストが多かった2.7mと3mモデルの0アクション(最適錘60号)、1アクション(最適錘80号)の4モデル。
アルファソニック 瀬戸内フグハギアルファタックル5日以内出荷
瀬戸内フグ専用竿錘10-60号までを使用し、ゼロテンションで狙うフグ・カワハギ攻略に。カラ合わせではなく、ゼロテンションで軟調子の穂先に出るアタリをとっていく事に重きを置いたセッティング。30号までのちょい宙にも好適。
用途TARGET:フグ、カワハギ全長(m)1.65元径(mm)11.1継数(本)2(T)仕舞(cm)131錘負荷(号)10-60先径(mm)0.9標準自重(g)95
アルファソニック 別誂きすアルファタックル5日以内出荷
アクション・デザインともに本格派。トレンド最先端をゆく船キス竿。全体的にハリがあるロッドアクション、取り回しの良い165レングス、高感度CTSチタントップ。これらのファクターが指し示すものは「攻め」の キス釣り。繊細に、しかし精度が高い誘いを行い、わずかな地形変化と微かな魚信も捉え、喰わせるのではなく「掛ける」。軽く握りやすい TVSリールシートはペンシル持ちにも対応する。そんな最先端のキス竿に、江戸和竿を彷彿とさせる天然竹調デザインを纏わせ、まさに 温故知新のキス竿が誕生。東京湾から関西の深場までカバーする。
用途TARGET:キス全長(m)1.65寸法L1(mm)320寸法L2(mm)220元径(mm)8.2継数(本)2仕舞(cm)86錘負荷(号)10-30先径(mm)1.1標準自重(g)112
25 アルファソニック カワハギアルファタックル5日以内出荷
形状記憶チタン合金トップCTS搭載のカワハギ専用モデルがリニューアル「アルファソニック」シリーズは、それぞれの釣り物に対応する竿に対して、本当に必要な要素は何かを熟考し、さらに上のレベルで釣りを展開できるよう設計されたロッドシリーズである。ロッドアクションであり、ブランク素材であり、ガイドセッティングであり…ロッドを構成する全ての要素を再検証し、様々なトライ&エラーの末に具現化。前作での長所を生かしながら、さらに深化したアルファソニックカワハギを是非体感してほしい。
つりパスアルファタックル6日以内出荷
通称「つりパス」。はじめての釣りを応援する”何でも”竿!!
クワセヒラメ FTアルファタックル6日以内出荷
違和感なく喰わせるしなやかな6:4調子のヒラメ竿
泳がせに落し込みにと、全国的に展開されるヒラメ釣りに対応する専用ロッド
軽快な2.4m長としなやかな穂先は攻めの釣りを良好なものにする。錘負荷max50号とmax80号の2パワー設定
仕様(アクション)6:4全長(m)2.4寸法L1(mm)480寸法L2(mm)365継数(本)2仕舞(cm)124
タチウオ FT 175MHアルファタックル予約販売
天秤からテンヤまでタチウオ釣りに幅広く対応するタチウオ竿
天秤にテンヤ、双方の釣りを万能にこなすオールラウンドロッド。
どちらの釣りでも重要となる誘いと掛けとの両立を実現。
仕様(アクション)8:2全長(m)1.75寸法L1(mm)480寸法L2(mm)365自重(g)115元径(mm)11継数(本)2仕舞(cm)91.5錘負荷(号)40-100先径(mm)1
フグカットウ FT 150MHアルファタックル6日以内出荷
ガッチリ掛けるバットパワーが魅力のフグカットウ竿
カットウフグ専用ロッド。外房のみならず瀬戸内エリアなど多岐に使用可能
フグの触りを鋭敏に捉える極先調子とガッチリ掛けるバットパワーを持つ
手返しに優れる軽快な1.5m
仕様(アクション)9:1全長(m)1.5寸法L1(mm)475寸法L2(mm)360自重(g)115元径(mm)12.8継数(本)2仕舞(cm)78錘負荷(号)25-30先径(mm)0.8
ライトアジ FT 175Mアルファタックル6日以内出荷
40号ビシ対応のライトアジ専用竿
40号ビシに設定される東京湾のライトアジからライトコマセ用に
しっかりコマセを振ることの出来るバットセクションと、しなやかな穂先の絶妙なバランス設定
仕様(アクション)7:3全長(m)1.75寸法L1(mm)475寸法L2(mm)365自重(g)105元径(mm)10.2継数(本)2仕舞(cm)91錘負荷(号)20-50先径(mm)1.3
ライトゲーム FTアルファタックル6日以内出荷
優れた汎用性をもつライトゲームシリーズ
1年間を通し、様々な魚種が入れ替わっていく海では、優れた汎用性能を持つロッドが便利
そこに応える竿が、このライトゲームシリーズ
アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・カサゴ・アマダイ…湾を代表とする対象魚はすこぶる多い
最初の1本目に相応しく、クセのないオールマイティーな7:3調子、コマセ釣りの際に海中の釣針が安定し易く、違和感少なく魚に口を使わせることが可能なオートマチック性能を目的とする6:4調子、錘を海底につけたり小突いたりして、根魚などを誘い出すのに向く8:2調子、その全てをラインナップ
寸法L1(mm)470寸法L2(mm)355継数(本)2
アルファソニック タチウオアルファタックル6日以内出荷
相反する様々な要素を高次元で融合させた天秤タチウオ専用竿
寸法L1(mm)510寸法L2(mm)355元径(mm)9.6継数(本)2(B)先径(mm)2
アルファソニック PGアルファタックル6日以内出荷
ゲームロッドで必須の「汎用性」をより高いレベルで体現するパワーゲームロッド
アルファタックルが贈る船竿エキスパートモデル「アルファソニック」シリーズに待望のパワーゲーム対応ロッドが新登場。超高弾性カーボンブランク素材に形状記憶チタン合金トップCTSを搭載することで、多くの釣種で大きなアドバンテージを得られる操作性と高感度を実現。ロッド自体の基本性能を極限まで高めることで、日々の進化から生まれる新釣法にまで対応できるポテンシャルを有するロッドシリーズとなった。
ただ単にパワーがあるだけでなく、その強さの中で「繊細さ」や「軽快な操作性」も同時に表現。LGと同じく幅広いラインナップで高次元のパワーゲームを展開できる。
寸法L1(mm)530寸法L2(mm)410継数(本)2(B)錘負荷(号)40-120
アルファソニック LGアルファタックル6日以内出荷
ゲームロッドで必須の「汎用性」をより高いレベルで体現するライト&パワーゲームロッド
アルファタックルが贈る船竿エキスパートモデル「アルファソニック」シリーズに待望のライトゲーム対応ロッドが新登場。超高弾性カーボンブランク素材に形状記憶チタン合金トップCTSを搭載することで、多くの釣種で大きなアドバンテージを得られる操作性と高感度を実現。ロッド自体の基本性能を極限まで高めることで、日々の進化から生まれる新釣法にまで対応できるポテンシャルを有するロッドシリーズとなった。
ライトゲームロッドにさらなる高感度、操作性、しなやかさを盛り込んだLG(ライトゲーム)シリーズ。ゲームロッドで必須の汎用性をより高いレベルで体現する。幅広い錘負荷で幅広い対象魚を無理なくカバーできるラインナップを揃えた。
寸法L1(mm)485寸法L2(mm)365継数(本)2(B)
アルバトロス バレットアルファタックル当日出荷から6日以内出荷
ライトゲームロッドの名竿アルバトロスの後継モデル。
伝統のワン&ハーフアクション
その軽快さと粘りで、ライトゲームの楽しさを味わいつくす
ショートゲームロッドの世界をリードし続けてきたアルバトロス・シリーズ。
軽快に誘える7:3先調子から、負荷に応じて粘り強く曲がっていく気持ち良さ。
限界知らずの特殊加工カーボン「GSS」トップとカーボンチューブラーによるバット。
アルバトロスならではのワン&ハーフは、不変の楽しさを釣り人に与えてくれる。
今のライトゲームにマッチしたアイテムをラインナップしALBATROSS BULLETとして装いも新たに最前線を行く。
寸法L1(mm)480寸法L2(mm)360継数(本)2
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3