船舶用品・漁業資材 :「巻き取り リール」の検索結果
関連キーワード
大口径化によってハンドル1回転あたりの巻き取り量がアップ。手返し効果が求められるトーナメントシーンにも最適。【対応機種】。19TOURNAMENT SURF 45、16TOURNAMENT SURF 45、14SURF BASIA 45、14SURF BASIA 45QD。ノンドラグからQDへの変更は互換性がありますが、別途パーツが必要となります。
用途カスタムパーツ
質量(g)47
糸巻き量(号-m)【標準】0.6-250、0.8-200
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
大口径化によってハンドル1回転あたりの巻き取り量がアップ。手返し効果が求められるトーナメントシーンにも最適。【対応機種】。19TOURNAMENT SURF 45、16TOURNAMENT SURF 45、14SURF BASIA 45、14SURF BASIA 45QD。ノンドラグからQDへの変更は互換性がありますが、別途パーツが必要となります。
用途カスタムパーツ
ダブルハンドルの特性として、安定したリトリーブが可能になることに加え、意図しないハンドル回転によるラインスラックの巻取りを防ぐことで狙いたいレンジに確実にリグを留めておくことが可能となります。ハンドル長65mm、75mmの2種類をラインナップ。【対応機種】。LT1000、LT2000、LT2500C。RCS1000、2000C、2000サイズ
用途カスタムパーツ
色ゴールド
質量(g)5
個性を際立たせるドレスアップパーツとして、またスプールに巻かれたライン号数を一目で識別するための管理用としても役立つ。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。【対応機種】。クイックオン/オフLBリール全シリーズの全サイズ。(3500/4000番サイズと、ワンタッチ式でないドラグ付きスプールを除く)
用途カスタムパーツ
質量(g)50
糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】2-200、3-150
ドラグ力(Kg)最大:8
手軽にカスタムを味わえ、1CRBB搭載の替えスプール「LT TYPE-α スプール」に待望の二代目が登場。 高級感に溢れたデザインにリニューアル。 使用するラインによってスプールを使い分けることでフィールドの状況により、フレキシブルな対応が可能。 またマシンカットライトハンドルや各種Sサイズノブと組み合わせて使い分けることで、釣法によりさまざまな戦略を立てることができる。【内容】。・1CRBB搭載。・薄肉製アルミスプール。【対応機種】20LUVIAS/19BALLISTIC/21、18CALDIA、23EMERALDAS RX、21EMERALDAS AIR、23TATULA、23月下美人、21PRESSOほか。【付属品】巻糸調整ワッシャー、取扱説明書
用途カスタムパーツ
フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ
ドラグ力(Kg)最大:3
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ
糸巻き量(号-m)【標準】#0.2-200
糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80
ドラグ力(Kg)最大:5
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ
巻きやすさと指の抜けにくさを両立。パワーライトノブMのロングタイプ。付属品:取扱説明書、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)9
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
軽量かつスタイリッシュでスポーティーなフォルムを実現する為に、大胆なブランキング処理を施したオールマシンカットのアルミ製ハンドルノブ。 オプションパーツに相応しい高級感溢れる仕上げにより、お持ちのリールはよりスポーティーでエレガントな装いをまといます。 リール本体色やお好みに応じて選べる様に2パターンのカラーラインナップを追加して合計5パターンをご用意しました。 大人の休日をカラフルに彩るスペシャルなパーツで、コーディネートの幅が広がります。 SLPWカラーアルミラウンドノブの取付に合わせて、別途SLPW BBハンドルノブキットを装着することで巻き上げ効率も更にアップ。 合わせてチューンナップもお楽しみいただくことが可能です。
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)21
軽量かつスタイリッシュでスポーティーなフォルムを実現する為に、大胆なブランキング処理を施したオールマシンカットのアルミ製ハンドルノブ。 オプションパーツに相応しい高級感溢れる仕上げにより、お持ちのリールはよりスポーティーでエレガントな装いをまといます。 リール本体色やお好みに応じて選べる様に3パターンのカラーラインナップをご用意。大人の休日をカラフルに彩るスペシャルなパーツで、コーディネートの幅が広がります。 SLPWカラーアルミラウンドノブの取付に合わせて、別途SLPW BBハンドルノブキットをインストールすることで巻き上げ効率も更にアップ。 合わせてチューンナップもお楽しみいただくことが可能です
用途カスタムパーツ
適合L
質量(g)26
精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ。・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード
ベアリング(ボール/ローラー9/1
DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる。注目の新製品24REVROSを始め、FREAMSやLEXA、LEGALISシリーズ等、多様なシリーズに対応。豊富なカラーラインナップによりカスタムの幅が広がりました。【ATD TYPE-L搭載】。ATD TYPE-Lを搭載しておりスピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とします。【釣りの楽しみを広げる】。ラインの種類や号数等、少しの工夫で釣果に差が生じるケースが多々あるのが魚釣り。オプションスプールがあればタックルセッティングの幅を簡単に増やすことができ、様々なフィールドや状況にフレキシブルな対応が可能となります。また、より趣味性が高くなり豊かなフィッシングライフをお楽しみいただけます。【DAIWA公認の純正クオリティーのオプションパーツ】。「カスタムをしてしまうと、メーカー純正アフターサービスが受けることができなくなるのでは?」初めてリールのカスタムに挑戦される多くの方が心配されることですが、SLP WORKS製品であれば心配いりません。SLP WORKS製品取り付け後も純正リール同様、安心してアフターサービスをご利用することができます。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール。卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
LT TYPE-α SPOOLがATD TYPE-Lを搭載しモデルチェンジ。22EXISTにも搭載されている【ATD TYPE-L】を採用。ATDの特性はそのままに、 スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、 短時間でのランディングを可能とした。またLT5000スプールには、ドラグの高耐久性を重視しカーボンワッシャー仕様のATDを採用。※1000SS~4000SはATD TYPE-L搭載。 5000SはATD TOUGH搭載。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
待望のラインナップ追加。TYPE-αスプールにSFが登場。待望のTYPEーαスプールにSFがラインナップ。 ATD TYPE-Lを採用。ATDの特性はそのままに、スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ 魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とした薄肉アルミ製スプール。【対応機種】24LUVIAS SF、24LUVIAS ST SF。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
ドラグ力(Kg)3
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。