船舶用品・漁業資材 :「ワカサギ魚探」の検索結果
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数272×480
電源電圧(V)DC11~14
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)100
レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色4色
色配列8種類
深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~150NM(km)
セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥47,980
税込¥52,778
24日以内出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!50kHzで深場にも対応!
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数272×480
電源電圧(V)DC11~14
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)100
レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色4色
色配列8種類
深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~150NM(km)
セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD25A(8m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ横型
ドット数(W×H)640×480
電源電圧(V)DC11~35
周波数(kHz)(魚探)50/200
出力(W)(魚探)600
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色(魚探)4色
配列(魚探:色)5種類
仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約20
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ10.4型液晶
消費電流(A)約1.5/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。
全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約20
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ10.4型液晶
消費電流(A)約1.6/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
バスフィッシングに役立つ充実の機能!
付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)
出力(W)100
消費電力(W)約3
周波数(kHz)200(TD03・3P)
本体質量(kg)約0.7
表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備
電源電圧(V)DC11~14
機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○
表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170
色配列6種類
表示ドット数480×272
消費電流約0.25A/12V
取扱説明書(2.25MB)
画面仕様縦型
背景色3色
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約36
本体質量(kg)約7
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ15型液晶
消費電流(A)約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06
ドット数(W×H)1024×768
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。