ラウンドノブ採用の実戦派スピニングリール。アルミマシンカットハンドルに小型のラウンド型EVAノブを搭載。スムースな回転は、あらゆるジャンルの釣りに対応。操作性の良いフロントドラグスピニングリールです。
適合ベアリング+クラッチ:3BB+1
タコ専用のハイパワーベイトリール。ボートでのタコエギを使用したオクトパスゲーム専用ロープロファイルベイトリール。75mmのパワークランクハンドルと大型EVAラウンドノブでパワフルなリーリングが可能。最大8kgのドラグ力でボトムに張り付いた大型タコもパワーで引き剥がします。ちょっとしたキャスティングに対応するマグネットブレーキ搭載。PEライン2号相当約200mが付属。5ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。アルミスプール。パワークランクハンドル。大型EVAラウンドノブ
適合5+1(ベアリング+クラッチ)
自重(g)225
ギア比6.6:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73
ドラグ力(Kg)最大:8
適合ライン(号)2-200m
クラスを超えたハイパフォーマンスモデル。オールラウンダーのハイパフォーマンススピニングリール。エントリーリールとは思えないガタつきが少なく、滑らかな巻き心地。シンプルに肉抜きされた軽量アルミスプール。ブラックを基調としたボディにレッドの差し色はあらゆるロッドとマッチング。幅広く選べる6ラインナップ。・4ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・軽量アルミスプール
ギア比5.1
飛距離がアップするSOGシステム採用。SOG(スローオシレーションギア)システムを採用したスピニングリール。SOGシステムにより、ラインを均一に巻くことができ、放出時のエネルギーロスが軽減。飛距離アップにつながります。エントリーユーザーにも扱いやすくシルキーな回転。全サイズ均一価格を実現した「手軽に高性能」を形にしたスピニングリールです。・1ボールベアリング+ワンウェイクラッチ。・スローオシレーションギアシステム。・アルミマシンカットスプール
ギア比5.0:1
ドラグ力(Kg)最大:6
チヌブレーキを搭載したチヌ筏特化モデル。チヌ筏に特化した小型両軸リール。筏師必須のチヌブレーキを採用。巻き取り時はロックがかかり手を離すとブレーキが効く機構。コンパクトで手になじみやすくサミングが容易なロープロファイル形状。ゴールドカラーのアルミスプールは、2号ラインが150m巻けるラインキャパシティ。・アルミスプール。・クイックスプールチェンジ。・チヌブレーキ機構
適合1BB+1(ベアリング+クラッチ)
ハンドル右
ギア比6.0:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66
ドラグ力(Kg)最大:2
標準自重(g)180
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
ルアーフィッシング全般に対応するスピニングリール。マットブラックボディのフロントドラグスピニングリール。エギング、シーバス、ライトショアジギングなどルアーフィッシング全般に扱えます。・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
ギア比6.2:1
キワを探る根魚権蔵小型スピニングリール。波止やテトラなどのキワを探る釣りに最適な小型のスピニングリール。コンパクトな800番のスプールは、ライトラインを扱えます。巻き感度に優れたスリムストレートEVAノブを搭載し、穴釣りの繊細な操作にも最適。穴釣りロッド「根魚権蔵キワぽちゃ」とカラーコーディネートもでき、タックル相性も抜群。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・軽量アルミスプール。・SS(スリムストレート)EVAノブ
ハンドル長さ(mm)40
糸巻き量(号-m)1.5/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51
ドラグ力(Kg)最大:3
標準自重(g)155
SLJ(スーパーライトジギング)&ショアライトジギング専用モデル。SLJ(スーパーライトジギング)に特化した専用モデル。巻き抵抗のあるルアーも扱いやすい大型アルミラウンドノブ搭載。軽量アルミスプールは、3000SLJはPE1号200m、4000SLJはPE2号200mを巻ける糸巻量。ボディもさらに耐久性を向上させたスーパーライトジギング&ショアライトジギングモデル。
ギア比6.2:1
キワを攻めるラウンド両軸リール。波止やテトラなどのキワを攻める釣りに最適な小型のラウンドリール。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。手返し良く、移動しながらキワを探る釣りに最適。「根魚権蔵キワぽちゃ」とベストマッチング。・アルミスプール
ギア比6.1:1
糸巻き量(号-m)2/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57
ドラグ力(Kg)最大:2.5
標準自重(g)151
ライトゲームに最適なミニサイズのネロストミニ。コンパクトボディのネロストミニ。500番でナイロンライン1号100m、800番で1.5号100mとライトラインを扱えるミニサイズ。40mmのハンドルに握りやすいSS(スリムストレート)EVAノブ搭載。アジングやメバリング、ワカサギ釣り、穴釣りと小物狙いに最適。
規格800
ハンドル長さ(mm)40
ギア比5.2:1
糸巻き量(号-m)ナイロンライン:1.5/100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51
ドラグ力(Kg)最大:3
標準自重(g)155
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
エギング専用ダブルハンドル搭載モデル。ネロストシリーズよりエギングモデルが登場。ネロストのマットブラックボディを基調としたオールブラックカラーはイカの墨がついても汚れが目立ちにくい。90mmダブルハンドル+オリジナルシェイプのラウンドEVAノブを搭載しパワフルなシャクリ操作が可能。2000番クラスのボディにPE0.8号200mが巻けるスプールセッティング。エギング、ティップランなどエギングをオールラウンドにこなせるモデル。・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
規格2000EGDH
ハンドル長さ(mm)90
ギア比6.2:1
糸巻き量(号-m)0.8/200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)79
ドラグ力(Kg)最大:4
標準自重(g)270
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
ワカサギ専用のコンパクトリール。ワカサギ釣り専用の小型ラウンドリール。ライトラインを扱いやすい幅狭スプール。棚停止フックを搭載しており、狙った棚へ落とせます。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。
ベアリング2BB
ハンドル右
ハンドル長さ(mm)68
自重(g)160
ギア比6.1:1
糸巻き量(号-m)1/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57
ドラグ力(Kg)最大:2
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
中小物に最適なソルトベイトリール。ソルトウォーター対応ロープロファイルベイトリール。船からの中小物に幅広く対応するベーシックモデル。力強い巻き上げが可能な大型ノブ搭載のクランクハンドル100RCと、安定感のある巻き上げのダブルハンドルを搭載した100RDの2アイテムをラインナップ。
適合4BB+1(ベアリング+クラッチ)
糸巻き量(号-m)1.5/200 2/150
ドラグ力(Kg)最大:4
PEラインが付属した海上釣堀専用モデル。PEライン4号を約50mセットした海上釣堀専用スピニングリール。4000番ボディにラウンドEVAノブを搭載したパワーリール。付属のPEラインは10mごとに5色の色分けをしたカラーマーキング仕様。・PE4号/約50m付(10m毎5色カラーマーキング)。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・シャローアルミマシンカットスプール。・ラウンドEVAノブ
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)
規格4000
ハンドル長さ(mm)75
ギア比4.8:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69
ドラグ力(Kg)最大:10
標準自重(g)450
適合ライン(号)付属PE:4/約50
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
シングルハンドル・ダブルハンドルをラインナップしたPEライン付モデル。PEラインが付いた2000番スピニングリール。シングルハンドルPE0.8号巻、シングルハンドルPE1号巻、ダブルハンドルPE0.8号巻、ダブルハンドルPE1号巻の4ラインナップ。エギングをはじめ、幅広く扱えるベーシックスぺック。
ギア比5.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67
ドラグ力(Kg)最大:4
適合ライン(号)付属PE:0.8相当/約150
PEラインが付属したタコ専用モデル。PEライン4号相当を約100mセットしたタコ専用スピニングリール。吸着したタコとの強引なやりとりも可能なハイトルク仕様。4000番のボディにラウンドEVAノブを搭載。パワフルなリーリングで大ダコもリフトアップ。タコエギやタコジグなどに対応するタコ専用スピニングリール。・PE4号/約100m付。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・アルミマシンカットスプール。・ラウンドEVAノブ
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)
規格4000
ハンドル長さ(mm)75
ギア比4.8:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69
ドラグ力(Kg)最大:10
標準自重(g)430
適合ライン(号)付属PE:4/100
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
強度に優れた8本編みPEライン付属のショアジギングリール。ショアジギング専用のPE付きスピニングリール。4000番のボディサイズに8本編みのPEラインが巻かれたアルミスプールを搭載。付属のPEラインは1.5号相当と2.0号相当の2ラインナップ。ショアからのジギングに最適な約200m付属。75mmのアルミハンドルにラウンドEVAノブを搭載しパワフルな巻き上げが可能。ハンドル左右付替え可
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)
ハンドル長さ(mm)75
ギア比4.8:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69
ドラグ力(Kg)最大:10
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。