釣具 (12) カテゴリ: 船舶用品・漁業資材ブランド: PROX(プロックス)すべて解除
マイクロソルトTE PROX(プロックス) 9日以内出荷
グリップが15cm延長出来るソルトテレスコロッド携帯に便利な小継のソルトルアーロッド。手になじみ操作性の良く軽量なショートセパレートグリップにエクステンショングリップをセット可能。エクステンショングリップ使用時は、両手でのロングキャストに対応し広範囲をサーチできます。汎用性の高いMLアクションで小型プラグやジグヘッド、軽量ジグからシンカーをセットしたワーミングまで高次元に対応し、多彩な魚種を狙えます。仕舞寸法35cm~38cmまでのコンパクト設計はバッグにラクラク入るサイズ感で、バイク・自転車での移動や旅先での釣行にも大活躍。ソルトゲームをさらに気軽に楽しめるモバイルテレスコソルトロッド。
GTS-FOUR PROX(プロックス) 9日以内出荷
ラウンドノブ採用の実戦派スピニングリールアルミマシンカットハンドルに小型のラウンド型EVAノブを搭載。スムースな回転は、あらゆるジャンルの釣りに対応。操作性の良いフロントドラグスピニングリールです。
根魚権蔵キワラウンド PROX(プロックス) 9日以内出荷
キワを攻めるラウンド両軸リール波止やテトラなどのキワを攻める釣りに最適な小型のラウンドリール。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。手返し良く、移動しながらキワを探る釣りに最適。「根魚権蔵キワぽちゃ」とベストマッチング。・アルミスプール
ギア比 6.1:1 糸巻き量(号-m) 2/100(ナイロン) 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 57 ドラグ力(Kg) 最大:2.5 標準自重(g) 151
根魚人マイクロUV蓄光器 PROX(プロックス) 9日以内出荷
超小型のボタン電池式蓄光器超コンパクトな指先サイズのUV蓄光器。エギやワームなど蓄光タイプのルアーを短い照射時間で長く光らせます。バッグなどに取り付け簡単なカラビナ付き。メバリング・アジング・ワインドなどで幅広く活躍。・テスト用電池付属(リチウムボタン電池CR2016(3V)×2枚)
根魚人マイクロUV蓄光器 PROX(プロックス) 9日以内出荷
超小型のボタン電池式蓄光器超コンパクトな指先サイズのUV蓄光器。エギやワームなど蓄光タイプのルアーを短い照射時間で長く光らせます。バッグなどに取り付け簡単なカラビナ付き。メバリング・アジング・ワインドなどで幅広く活躍。・テスト用電池付属
使用電池 リチウムボタン電池CR2016(3V)×2枚 照射時間(時間) 連続:約8時間
自動膨脹式救命胴衣検定品 ウエストタイプ PROX(プロックス) 9日以内出荷
PROX×BLUESTORMコラボロゴ!全ての船釣り対応の救命胴衣BLUESTORMのモーゲットウエストにPROXロゴをあしらったコラボデザイン。全ての船釣り対応した自動膨脹式の救命胴衣。国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。【レールシステム】によりType Aを取得しているウエストベルトタイプのライフジャケットの中でも、コンパクトで、軽量。気室側にもベルト(レール)の上を行き来できるパーツが取り付けられており、膨脹時にそのベルト(レール)上を移動しながら膨脹するシステムを【レールシステム】と呼びます。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。気室の膨脹には、16g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)の浮力を作り出します。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用可能。コンパクトな自動膨脹式救命胴衣です。国土交通省型式承認、新基準適合品小型船舶の全ての航行区域に対応のタイプA船検査対応常時着用対応品
フックシャープナー PROX(プロックス) 9日以内出荷
ダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きのフックシャープナーダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きの携帯用シャープナー。針先が研ぎやすい溝付き。小型プラグやジグヘッド、スモールサイズのフックに最適な45とあらゆるルアーやフックに対応する80の2規格。
粒度 #800/#1000(溝付側) 厚さ(mm) 2 溝幅(mm) アイチューナー:1.4/1.1/0.9
攻棚チヌAS SE PROX(プロックス) 9日以内出荷
チヌブレーキを搭載したチヌ筏特化モデルチヌ筏に特化した小型両軸リール。筏師必須のチヌブレーキを採用。巻き取り時はロックがかかり手を離すとブレーキが効く機構。コンパクトで手になじみやすくサミングが容易なロープロファイル形状。ゴールドカラーのアルミスプールは、2号ラインが150m巻けるラインキャパシティ。・アルミスプール・クイックスプールチェンジ・チヌブレーキ機構
適合 1BB+1(ベアリング+クラッチ) ハンドル 右 ギア比 6.0:1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 66 ドラグ力(Kg) 最大:2 標準自重(g) 180
ザコネットDX ズームタイプ PROX(プロックス) 9日以内出荷
雑魚すくい用の小型ネット川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なネット。使い方・遊び方色々。取れた獲物が見やすいホワイトネットを使用。Mサイズは、超小型でも逃げないマイクロメッシュネット。Lサイズは、2mm目のマイクロネットを採用。柄は伸縮可能タイプ。持ち運びに便利な小物用ネット。
親子スプリットプライヤー PROX(プロックス) 9日以内出荷
多機能プライヤーと小型プライヤーがセットになった親子のようなプライヤー使い勝手の良いサイズ感の親プライヤーと小型スプリットに対応する子プライヤーがセットになったまるで親子のようなプライヤー。親プライヤーは、軽量アルミグリップとブラックオキサイドコート仕上げステンレスのハイブリッド仕様。#2~#8のスプリットリングに対応。PEライン対応タングステンラインカッター、クリップやガン玉つぶし、開き止めロック機構などの多用途仕様。スモールサイズの子プライヤーは、チタンコート仕上げ。#00~#2のスプリットリングに対応。使用するときだけ広げられる回転格納式。開き止めロック機構付き。トラウトからオフショアまでワイドレンジな多用途スプリットプライヤー。材質:ステンレス・アルミスプリットリング対応サイズ:(親)#2~#8 (子)#00~#2
全長(mm) 子:70、(親)180 タイプ ストレート
根魚権蔵キワスピン PROX(プロックス) 9日以内出荷
キワを探る根魚権蔵小型スピニングリール波止やテトラなどのキワを探る釣りに最適な小型のスピニングリール。コンパクトな800番のスプールは、ライトラインを扱えます。巻き感度に優れたスリムストレートEVAノブを搭載し、穴釣りの繊細な操作にも最適。穴釣りロッド「根魚権蔵キワぽちゃ」とカラーコーディネートもでき、タックル相性も抜群。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ・軽量アルミスプール・SS(スリムストレート)EVAノブ
ハンドル長さ(mm) 40 糸巻き量(号-m) 1.5/100(ナイロン) 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 51 ドラグ力(Kg) 最大:3 標準自重(g) 155
ソリネット PROX(プロックス) 9日以内出荷
悪路でも荷物をガードするソリ用ネット荷物落下防止のソリ用ネット。荷物が多いときでもしっかりガードする120cm×70cmのジャンボLサイズのネットに太コードを付属。ワダチや強風時に荷物を落とさないための必需品。太コードはカラビナ付で簡単にお手持ちのソリに取り付け可能。10本付属のためしっかりと固定可能。ネットを折りたたんで小型のソリにも取り付けできます。・カラビナ付太コード10本付属
材質 コード:ラバー・スチール/アルミ(コード/カラビナ)、ネット:ナイロン 色 グリーン サイズ(cm) ネット:120×70 網目(mm) ネット:30
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります 船舶用品・漁業資材 の新着商品 ページ: 1/ 3