船舶用品・漁業資材 :「ディーゼルエンジン 小型」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇 その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp 寸法(mm)69×69×H75 端子径(mm)10 耐電圧(V)48
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムにより1-2-BOTH-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇 その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp 寸法(mm)69×69×H75 端子径(mm)8 耐電圧(V)48
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇 その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp 寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3 端子径(mm)8 耐電圧(V)48
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇 その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp 寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3 端子径(mm)10 耐電圧(V)48
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります