2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインの用途は、クラッシュ9のような4オンスクラスビッグベイトのクランキング。ビッグルアーの高速クランキングでもスムーズに負荷を受け止める、ヘビーパワーでレギュラーファーストなブランク。ジャークなどを想定したティップまで硬いロッドでは無く、MHクラスのソフトなティップから素直に曲がるベリー部を持ち、高速で巻くクランキング時のバイトにも弾かず柔軟に対応。よりバイトを深く、確実にすることが可能です。他、3オンスクラスのアラバマやマグナムスプーンなど、ベビーウェイトの巻物に対応するムービング特化型ロッドです。ベリーまでルアーを背負えば4オンス以上のルアーもキャスト可能ですが、巻物特化のソフトなティップを考慮し、キャストウェイトを上限4.5オンスに設定しています。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):8'1"●Mono Line (lb ,MAX):30 質量(g)Cast:1/2~4.5oz、Rod:247 寸法(cm)Folded Length:175.5、Rear Grip Length:40
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷

一日中、マグナムクランクを遠投、巻き続ける為に開発されたモデルです。10XDのような7mダイバーの高速巻きや1オンスクラスのスプーンなど、2オンスクラスまでのビッグプラグに対応します。素直に曲がり込むMクラスのティップ部と、マグナムクランクの巻き抵抗を受け止めるベリー部。引き抵抗の強いルアーでも疲れにくく、かつ動きを阻害しない絶妙なパワーに設定されています。ルアーを弾きすぎず追従するブランクは、障害物をなめて躱すような回避能力にも特化。バット部は、そのしなやかさと打って変わっての強さを持ち、例えロクマルクラスの魚でも重みを受け止め確実にリールを巻くことが可能です。バスロッドとしての操作感を損なわない9フィートというレングスは、ディープダイバーのレンジを入れる為の超遠投を考慮した長めの設計となっています。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):9'0"●Mono Line (lb ,MAX):25 質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:225 寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:40
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります