2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
4,598 税込5,058
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります