船舶用品・漁業資材 :「10型消火器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
容器加圧用ガス:CO2 60g
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約51.5
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)3.4
薬剤量(kg)3.5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)6.46
外径(Φcm)本体容器:12.44
1式
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
1式
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)3.5
全高(cm)約65.2
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号
放射時間約70秒
放射距離約6~10m
作動温度(℃)+5~+55
試験耐圧力(Mpa)1.5
総質量(kg)約14
外径(Φcm)本体容器:16.74
薬剤量(g)A-650 B-650
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。