ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)305
穴径(Φmm)6.5
寸法L(mm)97
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)70
使用荷重(kg)200
寸法B(mm)57
寸法D1(mm)40
ロープ径(Φmm)(最大)8
寸法P(mm)79
寸法H1(mm)11
寸法P1(mm)34
シーブ径(mm)50
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)300
穴径(Φmm)6.5
寸法L(mm)97
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)70
使用荷重(kg)200
寸法B(mm)57
寸法D1(mm)40
ロープ径(Φmm)(最大)8
寸法P(mm)79
寸法H1(mm)11
寸法P1(mm)34
シーブ径(mm)50
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)500
穴径(Φmm)6.5
寸法L(mm)97
寸法H(mm)43
寸法L1(mm)70
使用荷重(kg)200
寸法B(mm)57
寸法D1(mm)40
ロープ径(Φmm)(最大)8
寸法P(mm)79
寸法H1(mm)11
寸法H2(mm)18.5
寸法P1(mm)34
シーブ径(mm)50
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)500
穴径(Φmm)6.5
寸法L(mm)97
寸法H(mm)43
寸法L1(mm)70
使用荷重(kg)200
寸法B(mm)57
寸法D1(mm)40
ロープ径(Φmm)(最大)8
寸法P(mm)79
寸法H1(mm)11
寸法H2(mm)18.5
寸法P1(mm)34
シーブ径(mm)50
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。