船舶用品・漁業資材 :「ラメ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO(シマノ)ネッサXR
ヒラメから青物まで。サーフゲームに必要な軽さとパワーを両立。サーフゲームに求められる軽さとパワーを両立したネッサ XR。小型ミノーから60g台のジグに及ぶ多様なルアーでヒラメはもちろん、青物までもターゲットに入れたラインナップ。
継数(本)3
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ディアルーナ T
クラスを超越する振出ロッド。機動性とハイスペックの両立を実現。ショアキャスティングロッドとしての高い基本性能に機動性をプラスしたディアルーナ[振出モデル]。[スパイラルX]と[ハイパワーX]のダブルX構造によって高い強度と剛性を保持しつつ、軽さとパワーを両立。ショアキャスティングゲームで求められるキャスト・ルアー操作・ファイト、そのすべてにおいて高いパフォーマンスを発揮。また振出仕様による高い利便性のみならず、2ピースロッドに迫るパワー及びスムーズなベンディングカーブを実現。4アイテムのラインナップは、シーバスを代表にヒラメ、青物、サワラ、回遊魚など多種多様なターゲットを攻略可能。フィールドは、河川、港湾、防波堤、磯場やサーフなど幅広いシーンで活躍。
方式【継ぎ】振出 継数(本)3 先径(mm)1.8
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ディアルーナ
カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。[スパイラルX]と[ハイパワーX]のダブルX構造によって高い強度と剛性を保持しつつ、軽さとパワーの両立を実現。そして、さらなる軽量化と高感度化をもたらす[カーボンモノコックグリップ]を新たに採用。その恩恵によりシャープさやレスポンス性も大幅に向上し、より高精度のゲームを楽しめるロッドとして進化を遂げた。アイテムは7ft台から10ftオーバー、軽量プラグからメタルジグやビッグベイトまで対応する幅広いレングスとパワーをラインナップ。フィールドは港湾、河川、汽水湖、防波堤、サーフや磯場など、近~遠距離戦のあらゆるシーンに適応。シーバスを代表にヒラメ、青物や回遊魚など多種多様なターゲットを攻略。
全長(m)2.44 方式【継ぎ】並継 自重(g)196 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 仕舞(cm)125.8 先径(mm)2.8 適合ライン(号)MAX 6 カーボン含有率(%)98.5
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

SHIMANO(シマノ)ネッサSS
曲げ切り、弾き出す。サーフシーンの自在なキャストに対応。サーフゲームに求められる継続的なキャストを可能にする「曲げるブランクス」コンセプト。基本構造[スパイラルX]、強化構造[ハイパワーX]がロッドのネジレやつぶれを抑制。曲げ込みやすいブランクスとの相乗効果によって、足場の安定しないサーフシーンのキャストにおいて、リリースポイントがつかみやすく、安定した飛距離を実現。また、追従性のあるロッドアクションにより、ルアーリトリーブ時のエラーアクションを抑制。これにより、アングラーのルアーローテーションの幅が広がり、広大なサーフから戦略的にターゲットの反応を引き出すゲーム展開に貢献。ファイト時には、ロッドが曲がることにより、大型ヒラメや激しい抵抗を見せる青物の動きを抑制。スピーディで力強いファイトを可能にし、スムーズなランディングをアシスト。
方式【継ぎ】並継 グリップタイプセパレート 継数(本)3
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ
幅広いライトゲームに対応するカウンター付き軽量モデルがさらなる進化。 鯛ラバやライトジギングやメタルスッテなどのオフショアルアーからタチウオ、アジ、イサキ、エギタコ、ヒラメなど船のライトゲームに幅広く対応するカウンター付軽量モデルです。 LEDバックライト搭載のデジタルカウンターはもちろん、ハンドルのロング化やシングルハンドモデルのラインナップ、エキサイティングドラグサウンドの採用など釣るための機能を追求。 より幅広いシチュエーションで快適なゲームをお楽しみいただけます。
商品タイプベイトリール 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-140/4-100、PE:1.5-200/2-150/3-100
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スローフォールがライトゲームを変革する。マイクロモジュールギア搭載のカウンター付軽量リール。 マイクロモジュールギアを搭載し、フォールレバーを備えた、ライトゲーム用小型軽量カウンター付リール。 エサ・ルアー汎用で幅広い対象魚に使え、特にスローフォールの誘いが有効な、メタルスッテ、タチウオ、メバル、ヒラメ、ライト五目、一つテンヤ、鯛ラバ、ライトジギングなどの釣りに威力を発揮します。 カウンター付軽量リールの常識を一新したBarchettaの高性能を継承し、HAGANEボディとX-SHIPを搭載することでスムーズかつパワフルな巻上げを実現。ライトゲームの新たな領域を拓きます。
ギヤ比6.9 商品タイプベイトリール 最大ドラグ(kg)5.5 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スローフォールを駆使 ライトゲームを革新する。マイクロモジュールギアを搭載し、フォールレバーを備えた、ライトゲーム用小型軽量カウンター付リール。エサ・ルアー汎用で幅広い対象魚に使え、とくにスローフォールの誘いが有効な、メタルスッテ、タチウオ、メバル、ヒラメ、ライト五目、一つテンヤ、鯛ラバ、ライトジギングなどの釣りに威力を発揮します。カウンター付軽量リールの常識を一新したバルケッタの高性能を継承し、HAGANEボディとX-SHIPを搭載することでスムーズかつパワフルな巻き上げを実現。ライトゲームのあらたな領域を拓きます。
用途船 手巻き 仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3 幅(mm)スプール:22 タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:32 ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)255 糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エサもルアーもフォールで誘え。フォールレバー搭載のシマノ最軽量モデル。 バルケッタFカスタムは上位機種バルケッタプレミアムからHAGANEボディやXプロテクトなどコアなフィーチャーを受け継ぎながら、素材、パーツ等を見直すことで30g以上の軽量化を果たしたフォールレバー搭載の最軽量モデル。 スローフォールが有効な釣り全般をカバーしますが、特にギア比8.1のDHXGモデルはメタルスッテに好適。DHモデルはギア比6.9のダブルハンドで、鯛ラバなどテクニカル系の釣りに。 ノーマルモデルはギヤ比6.9のシングルハンドでヒラメやライトジギングなどパワー系の釣りにマッチします。
ハンドル長さ(mm)55 自重(g)225 商品タイプベイトリール 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ
幅広いライトゲームに対応するカウンター付軽量モデルがさらなる進化。鯛ラバやライトジギングやメタルスッテなどのオフショアルアーからタチウオ、アジ、イサキ、エギタコ、ヒラメなど船のライトゲームに幅広く対応するカウンター付軽量モデルです。LEDバックライト搭載のデジタルカウンターはもちろん、ハンドルのロング化やシングルハンドルモデルのラインナップ、エキサイティングドラグサウンドの採用など釣るための機能を追求。さらにゆとりのラインキャパを備えた300PG/300HGモデルの追加で、より幅広いシチュエーションで快適なゲームをお楽しみいただけます。
用途船 手巻き 仕様スプール下巻ライン(PE号・m)::1.5-100(上ライン)、2-100(下ライン) 幅(mm)スプール:22 タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:32 長さ(cm)最大巻上:58(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:3/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比5.8 自重(g)195 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)19 プレイズ 600
アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)25 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:34 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)470 巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5 巻上持久力(kg)実用:3
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)08ティアノス 16
マダイ・ヒラメ・青物などに対応の近海モデル。 海外市場で高評価を得てきたトローリングリール[TYRNOS]。 一番の特徴であるレバードラグは、レバー操作のみでドラグ力を調整できるのが魅力。 ドラグフリー状態から一気にMAXテンションへの切り替えが瞬時に可能です。 根掛かりしたときも素早くドラグフリーにでき、迅速に対応できるのも利点。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0 ストローク(mm)52 径(Φmm)スプール:60 ハンドル長さ(mm)70 自重(g)820 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:8-460、 10-370、 12-310、PE:6-470、 8-330、 10-280 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)94 ドラグ力(Kg)最大:15
1個
31,980 税込35,178
欠品中

クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。 PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。 バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。 カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)190 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷

クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。 PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。 バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。 カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)190 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷

コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。 船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。 カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。 55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。 200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。 大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。 パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)195 ギア比6.3 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-110、 4-80、PE:1.5-200、 2-150、 3-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67 ドラグ力(Kg)最大:4.5
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。 船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。 カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。 55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。 200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。 大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。 パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)195 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。 船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。 カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。 55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。 200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。 大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。 パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)195 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。 船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。 カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。 55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。 200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。 大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。 パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)195 ギア比6.3 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-110、 4-80、PE:1.5-200、 2-150、 3-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67 ドラグ力(Kg)最大:4.5
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります