スローフォールがライトゲームを変革する。マイクロモジュールギア搭載のカウンター付軽量リール。
マイクロモジュールギアを搭載し、フォールレバーを備えた、ライトゲーム用小型軽量カウンター付リール。
エサ・ルアー汎用で幅広い対象魚に使え、特にスローフォールの誘いが有効な、メタルスッテ、タチウオ、メバル、ヒラメ、ライト五目、一つテンヤ、鯛ラバ、ライトジギングなどの釣りに威力を発揮します。
カウンター付軽量リールの常識を一新したBarchettaの高性能を継承し、HAGANEボディとX-SHIPを搭載することでスムーズかつパワフルな巻上げを実現。ライトゲームの新たな領域を拓きます。
ギヤ比6.9
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)5.5
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
スローフォールを駆使 ライトゲームを革新する。マイクロモジュールギアを搭載し、フォールレバーを備えた、ライトゲーム用小型軽量カウンター付リール。エサ・ルアー汎用で幅広い対象魚に使え、とくにスローフォールの誘いが有効な、メタルスッテ、タチウオ、メバル、ヒラメ、ライト五目、一つテンヤ、鯛ラバ、ライトジギングなどの釣りに威力を発揮します。カウンター付軽量リールの常識を一新したバルケッタの高性能を継承し、HAGANEボディとX-SHIPを搭載することでスムーズかつパワフルな巻き上げを実現。ライトゲームのあらたな領域を拓きます。
用途船 手巻き
仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3
幅(mm)スプール:22
タイプベイトリール
径(Φmm)スプール:32
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)255
糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
実釣性能に磨きをかけた、カウンター付小型リールのベーシックモデル。前作からハンドルをロング化し、巻き上げ性能を向上。夜釣りはもちろん、日中でも高視認性を誇り、電池交換やLEDバックライトを装備。鯛ラバ、ライトジギング、メタルスッテといったオフショアルアーから船のライトゲームまで、手軽で、信頼感のあるゲームをお届けします。
用途船 手巻き
仕様スプール下巻ライン(PE号・m)::1.5-100(上ライン)、2-100(下ライン)
幅(mm)スプール:22
タイプベイトリール
径(Φmm)スプール:32
長さ(cm)最大巻上:58(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:3/1
ハンドル長さ(mm)55
ギヤ比5.8
自重(g)220
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
エキングを意のままに。エギングゲームにおいて、リールが果たす役割は非常に大きく、また求められる性能も他の釣種とは異なる部分が多い。セフィアXRはエギを繊細にコントロールするための操作性、素早く糸フケを回収するためのレスポンス性能、C3000サイズでは大型のアオリイカとのファイトで必要なドラグ調整のしやすさやドラグの滑らかさなどを完備。さらにパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンの先進テクノロジーも搭載。ラインナップはライトエギングにマッチした小型軽量のC2000Sを含む全5機種。動のシャクリ、静のフォール、力のファイト、あらゆるシーンで操作する歓びを実感できる専用リールとして仕上がっています。
ベアリング数BB/ローラ―:45901
マグナムライトスプールⅣ×I-DC5搭載でテクニカルゲームを切り拓く。DCユニットの小型化により小径スプールへのDCブレーキ搭載に成功しました。立ち上がりの軽い低慣性スプールと、1/1000秒単位でブレーキ力を制御するDCブレーキとの相乗効果により軽量ルアーでも低弾道性、遠投性能、対バックラッシュ性能に優れるキャスティングを実現しています。DCブレーキは、制御能力をより高精度に進化させたNEW I-DC5を搭載。また、ラインの種類に関わらず15段に多段化したことによりベストセッティングが決めやすくなりました。マグナムライトスプールIV、サイレントチューン、S3Dスプールによりスプール振動を低減させ、キャスティング時のパワーロスを減少。スプールの回転性能を最大限に引き出す設計で、キャストパフォーマンスのさらなる向上も図っています。マイクロモジュールギア、X-SHIP、HAGANEボディの基本性能も充実。ブラックバスやクロダイ、ライトロックフィッシュなどソルトゲームにも対応できる汎用性を備えた、新たなテクニカルDCの誕生です。
ベアリング(数BB/ローラ―)10/1
自重(g)150
糸巻き量(号-m)1-185, 1.5-120, 2-90
糸巻量(lb-m)8-100, 10-80, 12-65
ドラグ力(Kg)4
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。