船舶用品・漁業資材 :「竿置き」の検索結果
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ロッドの対応力を広げ潜在能力を増す、2本のソフトな替え穂先。人気のシーリアベイトサグリシリーズ〈並継〉に対応する、ソフトで繊細な替え穂先が登場。異なる調子のType-1とType-2の2本がラインナップされ、海上釣り堀におけるどのような条件下でも、より価値ある一尾を追い求められる性能が存分に発揮できるようになった。ウキウキトップ採用のグラスソリッドは目感度に優れ、手持ちあるいは置き竿どちらの釣りでも喰わせる能力、アタリを捉える表現力を高めている。
シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入したスピンジョイ!色々な投げ釣りスタイルに対応するドラグ付きで、替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。
エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。
遠投のための基本性能を持ち、キスの引き釣りから置き竿の大物狙いまで、様々な投げ釣りにチャレンジできる「大径ノーテーパースプール」と「ドラグ」が付いたスピンジョイSD30と35を様々なフィールドでご使用ください。
どちらも1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)630
タイプ(夢屋)スプール:S-14
径(Φmm)スプール:630
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)20
ギア比3.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:76/35、PE:2-300、 3-200、 4-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。