船舶用品・漁業資材 :「糸巻き 電動」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)38 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:44 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)690 巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:15 巻上持久力(kg)実用:9.5
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)19 プレイズ 600
アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)25 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:34 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)470 巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5 巻上持久力(kg)実用:3
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 1000
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)33.4 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:44 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)615 巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:5-270、 6-200、PE:3-400、 4-300、 5-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:10 巻上持久力(kg)実用:6
1個
45,980 税込50,578
欠品中

SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 800
最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。 ”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。 電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。 ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。 また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。 さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。 メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。 最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)28.8 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:44 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)615 巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:10 巻上持久力(kg)実用:6
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります