船舶用品・漁業資材 :「セーフティベスト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使い方自由自在。マグネットバックルで超簡単脱着!。セーフティロープ付で不意な脱落にも安心!。カラビナでバッグやベルトループ・ライフベスト等に装着可能。もう一方にはランディンググッズやフィッシュグリップ・小物などマグネットバックルを外すことで超簡単脱着。不意な脱落にも回収できるセーフティロープ付
アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。一度魚を掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)
寸法(mm)ホルスター:271×41×37、ワニグリップ:260×36×32
質量(g)ホルスター:105、ワニグリップ:130
開き幅(mm)先端:約125
<Holster & Hanger Style>ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。 バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。 ガーグリップは取り出すだけで先端が開き、瞬時に獲物を捕えます。 セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。 六角レンチでロープ取付位置の左右を変更できます。 <Gar Tooth Style>ガーの歯のように獲物を逃さない長細い交互の歯並びで、ガッチリホールドできます。また、先端部は獲物の下顎を挟める形状です。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35
質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70
holster Style & Non Slip Style:ホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。先端をロックせずに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き獲物を瞬時に捉えます。(ワニグリップエンドを引っ張り出すと、先端が閉じたままロックできます。)ワニグリップはスベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 Hanger Style & Safety Rope Style:厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。先端部は付属のカラビナも取付可能です。セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。付属の六角レンチでロープ取り付け位置の左右を変更できます。 Wani Tooth Style:ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。 Holster Base Style:クーラー等にホルスターを引っ掛けるアタッチメント「ホルスターベースMC」を付属しています。<取付方法>クーラー等の好みの位置に4本すべてのタッピングビス(付属)で締め付けて下さい。*脱着のスムーズさや、フタの開閉、ホルスターが地面に接触していないかどうかを確認してから取り付けてください。
用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC+ホルスター」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。 一度掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)
寸法(mm)HOLSTER Base:45×53×19、HOLSTER:231×36×31、WANI GRIP:210×31×28
質量(g)HOLSTER Base:15、HOLSTER:85、WANI GRIP:80
開き幅(mm)先端:約105
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。