タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング付属
質量(g)476
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)182×150×58
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング
材質竿受部:アモルファス樹脂
質量(g)585
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)178x146x60
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
<イカヅノ・浮きスッテ・胴突仕掛巻>安全性抜群・針先はフタで完全保護! スポンジに針先を固定し、上からカバーするので、安全性抜群!針先をガッチリガードでき、あとは幹糸を束ねて巻きつけ、マジックテープで止めるだけ。サイズ20センチまでのイカヅノ対応します。
用途<ご使用方法>1:針先を順序よくスポンジにセットしてください。 2:針先のセットが終わると、ハリス止めにハリスを止めて幹糸を束ねてください。 3:束ねた幹糸は画像のようにヨコ向き、タテ向き、A・Bナナメ方向に自由に巻き付けてください。 4:束ねた幹糸の端は、マジックテープで固定できる巻き方をしてください。 5:取り外す時の幹糸は、絡まず簡単にハズれます。 6:針先を傷めず、針先で他の物に引っかかることはありません。
寸法(mm)218×135×24
質量(g)98(1枚)
入数(枚)2
スポンジ部寸法(mm)122×30
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
スッテはもちろんヤリイカ用からスルメイカ用の18cmのツノも収納可能。保護ケース付で、鈎先をキズつけずにスッキリ収納でき、使用後も安全に持ち運びできます。
用途<イカヅノ仕掛け巻き>画像のように幹糸を束ねてツノマイターのベースに巻き取ってください。 針先が傷まないケース付。
付属品保護ケース
質量(g)ケース収納時:224(スポンジ含む)
入数(枚)4(4色×1枚)
収納寸法(mm)214×118×46
スポンジサイズ(mm)193×100×5
1セット(4枚×1セット)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
振り出すだけで安全カバーからギャフが飛び出し自動で開く!! 仕舞い込み時は、針先は安全カバーの中で内側から引っ張っているので飛び出しません。 勢いよく振り出すと飛び出し自動で開くので振り出し一発で即ランディング!!収納時はギャフは安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にスッキリ収納できます。 アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。
用途お手持ちの玉の柄に取り付けるソリッド柄タイプのアオリイカギャフです。 収納時には、針先は折りたたんだ状態で安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にすっきり収納できるので、コンパクトかつ安全性も抜群です。 勢いよく振り出すとギャフが飛び出し自動で開き、アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。 長さの異なるSとL、4mmのステンレス製ギャフと太ソリッドで3kg超アオリイカでも安心して取り込めるパワータイプのXSとXLをラインナップ。
全長(mm)630
色ブラック
直径(Φmm)ギャフ:90
キャップサイズ(mm)ポリカーボネート製安全:直径53×長さ100
<Body & Open Style & Non Slip Style>カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 <Wani Tooth Style>ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)
寸法(mm)260×36×32
質量(g)130
開き幅(mm)先端:約125
<Body push Open Style & Non Slip Style>カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 <Wani Tooth Style>ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。
用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)
寸法(mm)210×31×28
質量(g)80
開き幅(mm)先端:約105
超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)
寸法(mm)225×37×41
質量(g)68
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)
寸法(mm)ホルスター:231×46×45
質量(g)ホルスター:52
本体寸法(mm)225×37×41
本体質量(g)68
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
磯・船釣りの必需品 強力道糸根掛かり切り器。竿・リール・指先を痛めず安全に切断することができます。
材質アルミ
表面アロジン加工
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング付属
材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ
質量(g)680
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)252x148x74
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
<キッターの使い方>片手で仕掛けが切れない場合は、両手でキッターを持ち、巻けるだけ巻き取り2~3歩引き下がって引っ張ってください。ドラグ調整済みのリールには特にお役に立ちます。常時ポケットに入れておけばタイミングよく取り出せます。 <その他の使い方>仕掛け巻きにも利用できます。手釣りにもご使用ください。指先が痛くなりません。
用途ルアー・磯・船釣りの必需品、強力ライン根がかり切り器。磯での石鯛釣りや船での大物釣りの仕掛けの根掛かりに、竿やリール、指先を痛めず安全に糸を切断することができます。
寸法(mm)52×120×27
質量(g)83
入数(個)2
1袋(2個×1袋)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
お手持ちの玉の柄に取り付けるソリッド柄タイプのアオリイカギャフです。収納時には、針先は折りたたんだ状態で安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にすっきり収納できるので、コンパクトかつ安全性も抜群です。勢いよく振り出すとギャフが飛び出し自動で開き、アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。長さの異なるSとL、4mmのステンレス製ギャフと太ソリッドで3kg超アオリイカでも安心して取り込めるパワータイプのXSとXLをラインアップ。
直径(Φmm)ギャフ:90
ルアー・磯・船釣りの必需品 強力ライン根がかり切り器。磯での石鯛釣りや船での大物釣りの仕掛けの根掛かりに、竿やリール、指先を痛めず安全に糸を切断することができます。
寸法(mm)52×120×27
質量(g)83
入数2個
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
折畳式ギャフ、アオリイカに最適! バラシの少ないジョイントギャフ。 *玉柄とギャフはゴムジョイントでガッチリと固定します。 *イカを掛けるとジョイントがハズレてバラシがありません。 *保護ケースに入れて竿袋にスッポリ収納できます。
用途イカを掛けるとイカの重量でゴムジョイント部分が抜け、ギャフがブランコ状になるのでバラシを激減。 低い磯から高い磯まであらゆる釣場に対応します。直径9cmの大型ギャフは、針先を折りたためるので安全。しかも携帯に便利です。
付属品保護ケース
直径(Φmm)ギャフ:100(開時)
質量(g)72、付属保護ケース収納時:112
寸法(Φ×mm)付属保護ケース収納時:43×335
荷重(kg)5迄、シャクリ瞬間:2迄
折りたたみ寸法(mm)Φ40×315
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
浮スッテ・イカヅノ・胴付仕掛けに!!。※速攻巻Lサイズ 2枚入り。針先が傷まないケース付。・アタッシュケース付で針先を傷めず、スッキリ収納できます。・アタッシュケースは30cmバッカンサイズです。・浮スッテは不織布に安全に固定できます!!。・道糸も一緒に巻くことができます。・胴突仕掛は針先を軽く不織布に刺して下さい。・取り扱い時針先でケガをしないようご注意下さい。スッテ、イカヅノは付属していません。
寸法(mm)280×172×20、アタッシュケース:292×226×78
入数2枚(速攻巻Lサイズ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
<D-carabiner Stule>高強度でサビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用したカラビナでノンスリップゴムを挟み込んでいます。 ショアからのソルトゲームやタコ釣りで、ロッドやリール、指先を痛めず安心安全にラインを切断したり、ラインの締め込みに使用して下さい。 使用時以外はバッグやゲームベスト等に装着してユーティリティに使えるD形状カラビナスタイル。 <Nonslip Gum Style Line-kitter Style>溝にラインを2周以上巻き付けた後、外れないように指先で押さえながら瞬時に力を入れて引っ張り、ラインを切断します。
用途ユーティリティに使えるD形状カラビナに、ノンスリップゴムを内蔵した根掛かりキッターです。 ノットの締め込みにも対応可能。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
寸法(mm)93×59×15
質量(g)39
<Holster & Hanger Style>ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。 バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。 ガーグリップは取り出すだけで先端が開き、瞬時に獲物を捕えます。 セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。 六角レンチでロープ取付位置の左右を変更できます。 <Gar Tooth Style>ガーの歯のように獲物を逃さない長細い交互の歯並びで、ガッチリホールドできます。また、先端部は獲物の下顎を挟める形状です。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35
質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70
アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。一度魚を掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)
寸法(mm)ホルスター:271×41×37、ワニグリップ:260×36×32
質量(g)ホルスター:105、ワニグリップ:130
開き幅(mm)先端:約125
holster Style & Non Slip Style:ホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。先端をロックせずに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き獲物を瞬時に捉えます。(ワニグリップエンドを引っ張り出すと、先端が閉じたままロックできます。)ワニグリップはスベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 Hanger Style & Safety Rope Style:厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。先端部は付属のカラビナも取付可能です。セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。付属の六角レンチでロープ取り付け位置の左右を変更できます。 Wani Tooth Style:ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。 Holster Base Style:クーラー等にホルスターを引っ掛けるアタッチメント「ホルスターベースMC」を付属しています。<取付方法>クーラー等の好みの位置に4本すべてのタッピングビス(付属)で締め付けて下さい。*脱着のスムーズさや、フタの開閉、ホルスターが地面に接触していないかどうかを確認してから取り付けてください。
用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC+ホルスター」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。 一度掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)
寸法(mm)HOLSTER Base:45×53×19、HOLSTER:231×36×31、WANI GRIP:210×31×28
質量(g)HOLSTER Base:15、HOLSTER:85、WANI GRIP:80
開き幅(mm)先端:約105
強くサビないステンレス製六角支柱。竿受が回らず、磯受太郎・磯受二郎・イカ受二郎に対応します。また、その他の竿受けでも内寸が直径14mm以上のものに対応します。
付属品ポール先端保護キャップ
対辺(mm)12
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。