船舶用品・漁業資材 :「指先強化」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。
付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)携帯時:280×100×60
質量(g)840
取付幅(mm)有効:10~90
収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時)
取付径(Φmm)サポート竿径:7~25
適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
<D-carabiner Stule>高強度でサビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用したカラビナでノンスリップゴムを挟み込んでいます。 ショアからのソルトゲームやタコ釣りで、ロッドやリール、指先を痛めず安心安全にラインを切断したり、ラインの締め込みに使用して下さい。 使用時以外はバッグやゲームベスト等に装着してユーティリティに使えるD形状カラビナスタイル。 <Nonslip Gum Style Line-kitter Style>溝にラインを2周以上巻き付けた後、外れないように指先で押さえながら瞬時に力を入れて引っ張り、ラインを切断します。
用途ユーティリティに使えるD形状カラビナに、ノンスリップゴムを内蔵した根掛かりキッターです。 ノットの締め込みにも対応可能。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
寸法(mm)93×59×15
質量(g)39
ミニラークの軽量コンパクトサイズにスーパーラークの機能をプラス。180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能、竿立てホルダー機能、タテ・ヨコ取り付け機能などさまざまな操作性を高めた船専用竿受け。さらに、折りたためば手のひらサイズの軽量(1.1kg)コンパクト設計。荷重130kgの引きに耐える、釣人のニーズに応えたお手軽竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。竿受部とサポート部はカーボン入り強化樹脂使用で左右にラインフック。クランプの取付は2本のステンネジでガッチリ固定。クランプと本体は錆に強いAD軽合金。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ、ラークフィッシングキャップ
質量(g)1265
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25
収納時寸法(mm)120×200×130
取付可能幅(mm)15~80
適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。